三ツ星ベルト
マルチポリマックスベルト 5M形
・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
形状
5M
寸法b(mm)
3.5
寸法p(mm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
周長(mm)
リブ本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81727548
2R5M500
9.8
ベルト有効:500
2
¥4,710
取扱い終了
返品不可
81727557
2R5M515
9.8
ベルト有効:515
2
¥4,710
取扱い終了
返品不可
81727566
2R5M530
9.8
ベルト有効:530
2
¥4,940
取扱い終了
返品不可
81727575
2R5M545
9.8
ベルト有効:545
2
¥4,980
取扱い終了
返品不可
81727584
2R5M560
9.8
ベルト有効:560
2
¥5,010
取扱い終了
返品不可
81727600
2R5M580
9.8
ベルト有効:580
2
¥5,230
取扱い終了
返品不可
81727609
2R5M600
9.8
ベルト有効:600
2
¥5,280
取扱い終了
返品不可
81727618
2R5M615
9.8
ベルト有効:615
2
¥5,360
取扱い終了
返品不可
81727627
2R5M630
9.8
ベルト有効:630
2
¥5,410
取扱い終了
返品不可
81727636
2R5M670
9.8
ベルト有効:670
2
¥5,490
取扱い終了
返品不可
81727645
2R5M690
9.8
ベルト有効:690
2
¥5,630
取扱い終了
返品不可
81727654
2R5M710
9.8
ベルト有効:710
2
¥5,760
取扱い終了
返品不可
81727670
2R5M730
9.8
ベルト有効:730
2
¥5,900
取扱い終了
返品不可
81727679
2R5M775
9.8
ベルト有効:775
2
¥6,020
取扱い終了
返品不可
81727688
2R5M825
9.8
ベルト有効:825
2
¥6,200
取扱い終了
返品不可
81727697
2R5M850
9.8
ベルト有効:850
2
¥6,410
取扱い終了
返品不可
81727706
2R5M875
9.8
ベルト有効:875
2
¥6,500
取扱い終了
返品不可
81727715
2R5M900
9.8
ベルト有効:900
2
¥6,620
取扱い終了
返品不可
81727724
2R5M925
9.8
ベルト有効:925
2
¥6,850
取扱い終了
返品不可
81727740
2R5M950
9.8
ベルト有効:950
2
¥6,900
取扱い終了
返品不可
81727749
2R5M975
9.8
ベルト有効:975
2
¥6,970
取扱い終了
返品不可
81727399
2R5M1000
9.8
ベルト有効:1000
2
¥7,160
取扱い終了
返品不可
81727408
2R5M1030
9.8
ベルト有効:1030
2
¥7,330
取扱い終了
返品不可
81727417
2R5M1060
9.8
ベルト有効:1060
2
¥7,460
取扱い終了
返品不可
81727426
2R5M1120
9.8
ベルト有効:1120
2
¥7,720
取扱い終了
返品不可
81727435
2R5M1150
9.8
ベルト有効:1150
2
¥7,940
取扱い終了
返品不可
81727444
2R5M1180
9.8
ベルト有効:1180
2
¥8,110
取扱い終了
返品不可
81727460
2R5M1220
9.8
ベルト有効:1220
2
¥8,240
取扱い終了
返品不可
81727469
2R5M1250
9.8
ベルト有効:1250
2
¥8,480
取扱い終了
返品不可
81727478
2R5M1280
9.8
ベルト有効:1280
2
¥8,700
取扱い終了
返品不可
81727487
2R5M1320
9.8
ベルト有効:1320
2
¥8,920
取扱い終了
返品不可
81727496
2R5M1360
9.8
ベルト有効:1360
2
¥9,080
取扱い終了
返品不可
81727505
2R5M1400
9.8
ベルト有効:1400
2
¥9,260
取扱い終了
返品不可
81727514
2R5M1450
9.8
ベルト有効:1450
2
¥9,540
取扱い終了
返品不可
81727530
2R5M1500
9.8
ベルト有効:1500
2
¥9,640
取扱い終了
返品不可
81727539
2R5M1850
9.8
ベルト有効:1850
2
¥10,880
取扱い終了
返品不可
81728117
3R5M500
15.1
ベルト有効:500
3
¥7,030
取扱い終了
返品不可
81728126
3R5M515
15.1
ベルト有効:515
3
¥7,030
取扱い終了
返品不可
81728135
3R5M530
15.1
ベルト有効:530
3
¥7,380
取扱い終了
返品不可
81728144
3R5M545
15.1
ベルト有効:545
3
¥7,450
取扱い終了
返品不可
81728160
3R5M560
15.1
ベルト有効:560
3
¥7,510
取扱い終了
返品不可
81728169
3R5M580
15.1
ベルト有効:580
3
¥7,850
取扱い終了
返品不可
81733699
3R5M600
15.1
ベルト有効:600
3
¥7,910
取扱い終了
返品不可
81733708
3R5M615
15.1
ベルト有効:615
3
¥8,050
取扱い終了
返品不可
81733717
3R5M630
15.1
ベルト有効:630
3
¥8,100
取扱い終了
返品不可
81733726
3R5M650
15.1
ベルト有効:650
3
¥8,180
取扱い終了
返品不可
81733735
3R5M670
15.1
ベルト有効:670
3
¥8,230
取扱い終了
返品不可
81733744
3R5M690
15.1
ベルト有効:690
3
¥8,420
取扱い終了
返品不可
81733760
3R5M710
15.1
ベルト有効:710
3
¥8,610
取扱い終了
返品不可
81733769
3R5M730
15.1
ベルト有効:730
3
¥8,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方