アークランズ
レールアンビル 150mm
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途
金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに
材質
鉄
寸法(mm)
【天面】60×150
色
ブラック
呼び寸法(mm)
150
ベース寸法(mm)
115×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81733096
271801
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください