CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
ストローク(mm)50形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト取付ボルト同梱:なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.055チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用磁石付オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V/AC100Vオートスイッチ追記号3ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81733139CDQ2B20-50DMZ-A73L3
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする