曜日別特売

石灰乾燥剤 ドライカル

石灰乾燥剤 ドライカル - 鳥繁産業石灰乾燥剤 ドライカル - 鳥繁産業石灰乾燥剤 ドライカル - 鳥繁産業石灰乾燥剤 ドライカル - 鳥繁産業石灰乾燥剤 ドライカル - 鳥繁産業石灰乾燥剤 ドライカル - 鳥繁産業石灰乾燥剤 ドライカル - 鳥繁産業石灰乾燥剤 ドライカル - 鳥繁産業

ドライカルは石灰(酸化カルシウム)を主原料にした食品用強力乾燥剤です。NSKK(日本石灰乾燥剤協議会)に準拠した包材を使用して製品設計されています。外気湿度の高低に関わらず、すばやく湿気を吸収して自重の30%の吸収能力を示します。石灰の特性上、湿気を吸うと体積が大きくなり、袋が膨らみます。おかき、飴、海苔、干し椎茸などに。
使用目安:食品の重さに対して10分の1~20分の1
使用可能な包材:バリアOP/CP、KOP/CP、バリアPET/PE、PET/AL/PEなど

主原料酸化カルシウム
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817324142g (4000)1箱(4000個)幅35×ピッチ60
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
817324303g (3000)1箱(3000個)幅40×ピッチ60
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
817324395g (2000)1箱(2000個)幅50×ピッチ60
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
8173244815g (1000)1箱(1000個)幅70×ピッチ80
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
8173245730g (500)1箱(500個)幅80×ピッチ100
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
8173246650g (300)1箱(300個)幅100×ピッチ125
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
81732475100gL (150)1箱(150個)幅125×ピッチ153
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
0669505710g (1400)1箱(1400個)幅55×ピッチ80
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
0669506620g (700)1箱(700個)幅80×ピッチ80
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする