曜日別特売

脱酸素剤 エバーフレッシュ C

脱酸素剤 エバーフレッシュ C - 鳥繁産業

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。サイズは炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。※主に焙煎コーヒーに利用されますが、焙煎方法や豆の種類によってエバーフレッシュの適用サイズが変わるため、まず実装試験をしてからご使用されることをおすすめします。
焙煎コーヒー使用の目安:150~250g

寸法(mm)幅60×ピッチ60吸収量【炭酸ガス】500cc主成分鉄粉、無機材、塩分内容量1箱(80個×25袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81732536C-500 (80×25)
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする