脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ

脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ - 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ - 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ - 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ - 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ - 鳥繁産業

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Qタイプ・QJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。酸素の吸収が早く、水分活性が高めで、傷みやすい食品の保存に適しています。バームクーヘン、カステラ、人形焼き、パウンドケーキ、マドレーヌ、まんじゅう、半生菓子などに。※QJタイプはQタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。
酸素吸収型
標準型(即効性)
耐水
耐油

主成分鉄粉、無機材、塩分
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81732624QJ-10 (100×100)1箱(100個×100袋)幅20×ピッチ30【酸素】10cc
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
81732640QJ-15 (100×100)1箱(100個×100袋)幅20×ピッチ30【酸素】15cc
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
81732649QJ-20 (100×80)1箱(100個×80袋)幅25×ピッチ30【酸素】20cc
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
81732658QJ-150 (100×30)1箱(100個×30袋)幅45×ピッチ40【酸素】150cc
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81732667QJ-300 (100×15)1箱(100個×15袋)幅45×ピッチ60【酸素】300cc
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする