曜日別特売

環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFF 箱タイプ

環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFF 箱タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFF 箱タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFF 箱タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFF 箱タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFF 箱タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFF 箱タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFF 箱タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFF 箱タイプ - 鳥繁産業

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。

仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)pH値4~5RoHS指令(10物質対応)対応主原料二酸化ケイ素
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81732317CFF-3g (3000)1箱(3000個)幅50×ピッチ50
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732326CFF-5g (2000)1箱(2000個)幅70×ピッチ50
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732335CFF-10g (1600)1箱(1600個)幅70×ピッチ75
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732344CFF-20g (1000)1箱(1000個)幅70×ピッチ90
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732360CFF-30g (400)1箱(400個)幅70×ピッチ115
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732369CFF-50g (300)1箱(300個)幅100×ピッチ110
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732378CFF-100g (150)1箱(150個)幅100×ピッチ150
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732387CFF-200g (75)1箱(75個)幅110×ピッチ245
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732396CFF-300g (50)1箱(50個)幅120×ピッチ245
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732405CFF-500g (30)1箱(30個)幅150×ピッチ245
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする