曜日別特売

SP取換えトイレブラシ

SP取換えトイレブラシ - アイセン

スポンジが取り替えられるトイレブラシ。スポンジにはフッ素加工が施され、掃除をするたびに便器がフッ素コーティングされキレイが持続します。スポンジ面のフッ素がなくなったり、汚れが目立ってきたらブラシの柄をスライドさせるだけで簡単に交換が出来ます。

材質ケース:ABS樹脂、ブラシ柄:ABS樹脂、ブラシ頭:ポリウレタン・フッ素樹脂質量(g)130寸法(縦×横×高さ)(mm)70×130×365繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81730987THC01
850
798
878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする