宇都宮製作[手袋]
シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)
1枚ごとに通しNO.付きです。
異物の確認がしやすいホワイト色。
一般的なエアシャワーサイズに対応。
内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。
30枚積層×10シート入り。
用途
舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
フィルム:0.04
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81740778
ー
穴あり(穴サイズΦ150mm)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81740787
ー
穴なし
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください