曜日別特売

ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み

ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み - YAMAZEN(山善)

リュックに取り付けるだけでカンタン発電。スマホやパソコンなどの急な充電にも対応可能
複数枚つなげて充電効率アップ。コンパクトで場所を取らないサイズ
パネル数2枚2セット連結可能※ケーブル付属。カラビナ付属
防塵防水 IP67(本体のみ。接続端子部は非防水)

用途持ち歩けるソーラーパネル。アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 非常用電源 太陽光パネル 太陽光発電 折りたたみ コンパクト 軽量 薄型 停電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル開放電圧(V)8.4最大動作電圧(V)7内容量1個
取扱説明書:(13.34MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
出力端子
短絡電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740638YRSB-M75300最大動作:7.520×33×1 / 20×16.5×2(折り畳み時)USB-A 端子×1: 5V 1.5A、DC5521 端子×1: 7V 1.0A(パネル並列用)1.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
81740647YRSB-M100400最大動作:1023.7×40×1 / 23.7×20×2(折り畳み時)USB-A 端子×1: 5V 2A、DC5521 端子×1: 7V 1.4A (パネル並列用)1.6
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エレイン ポータブルソーラーパネル YRSB-M75 / YRSB-M100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする