曜日別特売

ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池

ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 - YAMAZEN(山善)

コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源
最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用
充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能
電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1
安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護
動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃

用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災内容量1台
取扱説明書:(13.73MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力(W)
バッテリー容量(Ah)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
バッテリー容量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740586YPB-RS600760034.1327.6×24×18.9409.6
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
81740595YPB-RS120016120042.6742.8×25×28.51024
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81740604YPB-RS240022.92400149.3346.0×29.2×31.61792
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする