曜日別特売

ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS

ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS - メイキコウ

特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全231種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
231種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82057844FMD57J-VC-W100-P75-R900-A90カーブ100
97,800
92,910
102,201(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057826FMD57J-VC-W100-P100-R900-A90カーブ100
84,500
80,275
88,303(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057835FMD57J-VC-W100-P150-R900-A90カーブ100
69,700
66,215
72,837(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057878FMD57J-VC-W150-P75-R900-A90カーブ150
102,300
97,185
106,904(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057860FMD57J-VC-W150-P100-R900-A90カーブ150
88,000
83,600
91,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057869FMD57J-VC-W150-P150-R900-A90カーブ150
72,400
68,780
75,658(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057905FMD57J-VC-W200-P75-R900-A90カーブ200
105,400
100,130
110,143(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057887FMD57J-VC-W200-P100-R900-A90カーブ200
90,600
86,070
94,677(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057896FMD57J-VC-W200-P150-R900-A90カーブ200
74,000
70,300
77,330(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057939FMD57J-VC-W300-P75-R900-A90カーブ300
112,800
107,160
117,876(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057914FMD57J-VC-W300-P100-R900-A90カーブ300
96,700
91,865
101,052(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057930FMD57J-VC-W300-P150-R900-A90カーブ300
78,700
74,765
82,242(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057966FMD57J-VC-W400-P75-R900-A90カーブ400
120,000
114,000
125,400(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057948FMD57J-VC-W400-P100-R900-A90カーブ400
102,600
97,470
107,217(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057957FMD57J-VC-W400-P150-R900-A90カーブ400
83,400
79,230
87,153(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058000FMD57J-VC-W500-P75-R900-A90カーブ500
127,900
121,505
133,656(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057975FMD57J-VC-W500-P100-R900-A90カーブ500
108,800
103,360
113,696(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057984FMD57J-VC-W500-P150-R900-A90カーブ500
88,100
83,695
92,065(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058027FMD57J-VC-W600-P75-R900-A90カーブ600
135,500
128,725
141,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058009FMD57J-VC-W600-P100-R900-A90カーブ600
114,800
109,060
119,966(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058018FMD57J-VC-W600-P150-R900-A90カーブ600
92,700
88,065
96,872(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058054FMD57J-VC-W700-P75-R900-A90カーブ700
143,100
135,945
149,540(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058036FMD57J-VC-W700-P100-R900-A90カーブ700
120,800
114,760
126,236(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058045FMD57J-VC-W700-P150-R900-A90カーブ700
97,200
92,340
101,574(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058088FMD57J-VC-W800-P75-R900-A90カーブ800
148,900
141,455
155,601(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058070FMD57J-VC-W800-P100-R900-A90カーブ800
126,800
120,460
132,506(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058079FMD57J-VC-W800-P150-R900-A90カーブ800
102,100
96,995
106,695(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058115FMD57J-VC-W900-P75-R900-A90カーブ900
159,600
151,620
166,782(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058097FMD57J-VC-W900-P100-R900-A90カーブ900
135,300
128,535
141,389(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058106FMD57J-VC-W900-P150-R900-A90カーブ900
109,600
104,120
114,532(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057817FMD57J-VC-W1000-P75-R900-A90カーブ1000
169,800
161,310
177,441(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057799FMD57J-VC-W1000-P100-R900-A90カーブ1000
144,300
137,085
150,794(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82057808FMD57J-VC-W1000-P150-R900-A90カーブ1000
117,000
111,150
122,265(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056320FMD57J-VS-W100-P75-L1000ストレート100
45,200
42,940
47,234(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056329FMD57J-VS-W100-P75-L1500ストレート100
68,200
64,790
71,269(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056338FMD57J-VS-W100-P75-L2000ストレート100
87,900
83,505
91,856(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056347FMD57J-VS-W100-P75-L3000ストレート100
136,400
129,580
142,538(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056198FMD57J-VS-W100-P100-L1000ストレート100
37,100
35,245
38,770(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056207FMD57J-VS-W100-P100-L1500ストレート100
54,600
51,870
57,057(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056216FMD57J-VS-W100-P100-L2000ストレート100
70,500
66,975
73,673(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056225FMD57J-VS-W100-P100-L3000ストレート100
109,100
103,645
114,010(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056234FMD57J-VS-W100-P150-L1000ストレート100
26,700
25,365
27,902(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056250FMD57J-VS-W100-P150-L1500ストレート100
40,200
38,190
42,009(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056259FMD57J-VS-W100-P150-L2000ストレート100
51,500
48,925
53,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056268FMD57J-VS-W100-P150-L3000ストレート100
80,500
76,475
84,123(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056277FMD57J-VS-W100-P200-L1000ストレート100
23,000
21,850
24,035(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056286FMD57J-VS-W100-P200-L1500ストレート100
32,800
31,160
34,276(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056295FMD57J-VS-W100-P200-L2000ストレート100
42,800
40,660
44,726(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056304FMD57J-VS-W100-P200-L3000ストレート100
65,500
62,225
68,448(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82056478FMD57J-VS-W150-P75-L1000ストレート150
47,900
45,505
50,056(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする