曜日別特売

ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS

ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS - メイキコウ

特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81746247FMF60R-TC-W100-P100-R900-A90カーブ100
65,300
62,035
68,239(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746256FMF60R-TC-W100-P150-R900-A90カーブ100
54,000
51,300
56,430(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746265FMF60R-TC-W150-P100-R900-A90カーブ150
67,500
64,125
70,538(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746274FMF60R-TC-W150-P150-R900-A90カーブ150
55,400
52,630
57,893(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746290FMF60R-TC-W200-P100-R900-A90カーブ200
69,100
65,645
72,210(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746299FMF60R-TC-W200-P150-R900-A90カーブ200
56,100
53,295
58,625(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746308FMF60R-TC-W300-P100-R900-A90カーブ300
73,000
69,350
76,285(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746317FMF60R-TC-W300-P150-R900-A90カーブ300
58,900
55,955
61,551(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746326FMF60R-TC-W400-P100-R900-A90カーブ400
76,900
73,055
80,361(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746335FMF60R-TC-W400-P150-R900-A90カーブ400
61,200
58,140
63,954(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746344FMF60R-TC-W500-P100-R900-A90カーブ500
80,700
76,665
84,332(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746360FMF60R-TC-W500-P150-R900-A90カーブ500
63,300
60,135
66,149(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746369FMF60R-TC-W600-P100-R900-A90カーブ600
88,700
84,265
92,692(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746378FMF60R-TC-W600-P150-R900-A90カーブ600
71,200
67,640
74,404(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746387FMF60R-TC-W700-P100-R900-A90カーブ700
93,600
88,920
97,812(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746396FMF60R-TC-W700-P150-R900-A90カーブ700
72,700
69,065
75,972(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746405FMF60R-TC-W800-P100-R900-A90カーブ800
97,500
92,625
101,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746414FMF60R-TC-W800-P150-R900-A90カーブ800
75,000
71,250
78,375(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746430FMF60R-TC-W900-P100-R900-A90カーブ900
106,000
100,700
110,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746439FMF60R-TC-W900-P150-R900-A90カーブ900
81,300
77,235
84,959(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746229FMF60R-TC-W1000-P100-R900-A90カーブ1000
114,600
108,870
119,757(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81746238FMF60R-TC-W1000-P150-R900-A90カーブ1000
87,900
83,505
91,856(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745547FMF60R-TS-W100-P75-L1000ストレート100
29,200
27,740
30,514(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745556FMF60R-TS-W100-P75-L1500ストレート100
43,100
40,945
45,040(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745565FMF60R-TS-W100-P75-L2000ストレート100
55,200
52,440
57,684(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745574FMF60R-TS-W100-P75-L3000ストレート100
86,200
81,890
90,079(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745425FMF60R-TS-W100-P100-L1000ストレート100
24,100
22,895
25,185(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745434FMF60R-TS-W100-P100-L1500ストレート100
36,100
34,295
37,725(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745450FMF60R-TS-W100-P100-L2000ストレート100
45,100
42,845
47,130(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745459FMF60R-TS-W100-P100-L3000ストレート100
71,800
68,210
75,031(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745468FMF60R-TS-W100-P150-L1000ストレート100
19,700
18,715
20,587(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745477FMF60R-TS-W100-P150-L1500ストレート100
27,500
26,125
28,738(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745486FMF60R-TS-W100-P150-L2000ストレート100
34,000
32,300
35,530(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745495FMF60R-TS-W100-P150-L3000ストレート100
54,900
52,155
57,371(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745504FMF60R-TS-W100-P200-L1000ストレート100
16,500
15,675
17,243(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745520FMF60R-TS-W100-P200-L1500ストレート100
24,500
23,275
25,603(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745529FMF60R-TS-W100-P200-L2000ストレート100
28,600
27,170
29,887(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745538FMF60R-TS-W100-P200-L3000ストレート100
49,300
46,835
51,519(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745696FMF60R-TS-W150-P75-L1000ストレート150
31,400
29,830
32,813(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82061929FMF60R-TS-W150-P75-L1500ストレート150
46,300
43,985
48,384(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82061938FMF60R-TS-W150-P75-L2000ストレート150
58,900
55,955
61,551(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82061947FMF60R-TS-W150-P75-L3000ストレート150
92,700
88,065
96,872(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745590FMF60R-TS-W150-P100-L1000ストレート150
25,600
24,320
26,752(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745599FMF60R-TS-W150-P100-L1500ストレート150
38,300
36,385
40,024(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745608FMF60R-TS-W150-P100-L2000ストレート150
48,400
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745617FMF60R-TS-W150-P100-L3000ストレート150
76,300
72,485
79,734(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745626FMF60R-TS-W150-P150-L1000ストレート150
20,900
19,855
21,841(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745635FMF60R-TS-W150-P150-L1500ストレート150
29,200
27,740
30,514(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745644FMF60R-TS-W150-P150-L2000ストレート150
36,200
34,390
37,829(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81745660FMF60R-TS-W150-P150-L3000ストレート150
58,500
55,575
61,133(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする