曜日別特売

ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS

ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS - メイキコウ

特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全220種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82059059FMF60J-TC-W100-P100-R900-A90カーブ100
84,400
80,180
88,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059068FMF60J-TC-W100-P150-R900-A90カーブ100
66,800
63,460
69,806(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059077FMF60J-TC-W150-P100-R900-A90カーブ150
86,600
82,270
90,497(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059086FMF60J-TC-W150-P150-R900-A90カーブ150
68,200
64,790
71,269(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059095FMF60J-TC-W200-P100-R900-A90カーブ200
88,100
83,695
92,065(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059104FMF60J-TC-W200-P150-R900-A90カーブ200
69,000
65,550
72,105(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059120FMF60J-TC-W300-P100-R900-A90カーブ300
92,100
87,495
96,245(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059129FMF60J-TC-W300-P150-R900-A90カーブ300
71,600
68,020
74,822(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059138FMF60J-TC-W400-P100-R900-A90カーブ400
95,800
91,010
100,111(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059147FMF60J-TC-W400-P150-R900-A90カーブ400
73,900
70,205
77,226(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059156FMF60J-TC-W500-P100-R900-A90カーブ500
99,600
94,620
104,082(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059165FMF60J-TC-W500-P150-R900-A90カーブ500
76,100
72,295
79,525(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059174FMF60J-TC-W600-P100-R900-A90カーブ600
107,600
102,220
112,442(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059190FMF60J-TC-W600-P150-R900-A90カーブ600
83,900
79,705
87,676(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059199FMF60J-TC-W700-P100-R900-A90カーブ700
112,600
106,970
117,667(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059208FMF60J-TC-W700-P150-R900-A90カーブ700
85,600
81,320
89,452(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059217FMF60J-TC-W800-P100-R900-A90カーブ800
116,400
110,580
121,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059226FMF60J-TC-W800-P150-R900-A90カーブ800
87,900
83,505
91,856(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059235FMF60J-TC-W900-P100-R900-A90カーブ900
125,000
118,750
130,625(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059244FMF60J-TC-W900-P150-R900-A90カーブ900
94,200
89,490
98,439(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059034FMF60J-TC-W1000-P100-R900-A90カーブ1000
133,500
126,825
139,508(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82059050FMF60J-TC-W1000-P150-R900-A90カーブ1000
100,700
95,665
105,232(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058404FMF60J-TS-W100-P75-L1000ストレート100
43,000
40,850
44,935(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058420FMF60J-TS-W100-P75-L1500ストレート100
64,100
60,895
66,985(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058429FMF60J-TS-W100-P75-L2000ストレート100
82,600
78,470
86,317(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058438FMF60J-TS-W100-P75-L3000ストレート100
128,400
121,980
134,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058289FMF60J-TS-W100-P100-L1000ストレート100
34,800
33,060
36,366(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058298FMF60J-TS-W100-P100-L1500ストレート100
51,700
49,115
54,027(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058307FMF60J-TS-W100-P100-L2000ストレート100
66,300
62,985
69,284(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058316FMF60J-TS-W100-P100-L3000ストレート100
103,600
98,420
108,262(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058325FMF60J-TS-W100-P150-L1000ストレート100
27,400
26,030
28,633(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058334FMF60J-TS-W100-P150-L1500ストレート100
38,000
36,100
39,710(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058350FMF60J-TS-W100-P150-L2000ストレート100
47,900
45,505
50,056(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058359FMF60J-TS-W100-P150-L3000ストレート100
76,100
72,295
79,525(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058368FMF60J-TS-W100-P200-L1000ストレート100
21,800
20,710
22,781(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058377FMF60J-TS-W100-P200-L1500ストレート100
33,100
31,445
34,590(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058386FMF60J-TS-W100-P200-L2000ストレート100
39,200
37,240
40,964(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058395FMF60J-TS-W100-P200-L3000ストレート100
66,100
62,795
69,075(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058569FMF60J-TS-W150-P75-L1000ストレート150
45,000
42,750
47,025(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058578FMF60J-TS-W150-P75-L1500ストレート150
67,400
64,030
70,433(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058587FMF60J-TS-W150-P75-L2000ストレート150
86,200
81,890
90,079(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058596FMF60J-TS-W150-P75-L3000ストレート150
134,800
128,060
140,866(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058447FMF60J-TS-W150-P100-L1000ストレート150
36,300
34,485
37,934(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058456FMF60J-TS-W150-P100-L1500ストレート150
54,000
51,300
56,430(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058465FMF60J-TS-W150-P100-L2000ストレート150
69,600
66,120
72,732(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058474FMF60J-TS-W150-P100-L3000ストレート150
108,000
102,600
112,860(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058490FMF60J-TS-W150-P150-L1000ストレート150
28,500
27,075
29,783(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058499FMF60J-TS-W150-P150-L1500ストレート150
39,800
37,810
41,591(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058508FMF60J-TS-W150-P150-L2000ストレート150
49,800
47,310
52,041(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82058517FMF60J-TS-W150-P150-L3000ストレート150
79,600
75,620
83,182(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする