精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-CN/CF(クローズ型・ユニットタイプ)

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-CN/CF(クローズ型・ユニットタイプ) - ニデックドライブテクノロジー

〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。

回転速度(r/min)平均入力:3000内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
サイズ
タイプ
最大トルク(N・m)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82183519WPU-35-50-CF-6B5035WPU-CF非常:46平均:7
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183528WPU-35-50-CF-8B5035WPU-CF非常:46平均:7
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183537WPU-35-50-CF-8K5035WPU-CF非常:46平均:7
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183546WPU-35-50-CN-6B5035WPU-CN非常:46平均:7
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183555WPU-35-50-CN-8B5035WPU-CN非常:46平均:7
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183564WPU-35-50-CN-8K5035WPU-CN非常:46平均:7
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750018WPU-35-80-CF-6B8035WPU-CF非常:55平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750027WPU-35-80-CF-8B8035WPU-CF非常:55平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750036WPU-35-80-CF-8K8035WPU-CF非常:55平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750045WPU-35-80-CN-6B8035WPU-CN非常:55平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750054WPU-35-80-CN-8B8035WPU-CN非常:55平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183458WPU-35-100-CF-6B10035WPU-CF非常:63平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183467WPU-35-100-CF-8B10035WPU-CF非常:63平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183476WPU-35-100-CF-8K10035WPU-CF非常:63平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183485WPU-35-100-CN-6B10035WPU-CN非常:63平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183494WPU-35-100-CN-8B10035WPU-CN非常:63平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
82183510WPU-35-100-CN-8K10035WPU-CN非常:63平均:9
69,200
65,740
72,314(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750194WPU-42-50-CF-6B5042WPU-CF非常:91平均:21
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750210WPU-42-50-CF-8B5042WPU-CF非常:91平均:21
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750219WPU-42-50-CF-8K5042WPU-CF非常:91平均:21
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750228WPU-42-50-CN-6B5042WPU-CN非常:91平均:21
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750237WPU-42-50-CN-8B5042WPU-CN非常:91平均:21
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750246WPU-42-50-CN-8K5042WPU-CN非常:91平均:21
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750255WPU-42-80-CF-6B8042WPU-CF非常:102平均:26
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750264WPU-42-80-CF-8B8042WPU-CF非常:102平均:26
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750280WPU-42-80-CF-8K8042WPU-CF非常:102平均:26
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750289WPU-42-80-CN-6B8042WPU-CN非常:102平均:26
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750298WPU-42-80-CN-8B8042WPU-CN非常:102平均:26
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750307WPU-42-80-CN-8K8042WPU-CN非常:102平均:26
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750079WPU-42-100-CF-6B10042WPU-CF非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750088WPU-42-100-CF-8B10042WPU-CF非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750097WPU-42-100-CF-8K10042WPU-CF非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750106WPU-42-100-CN-6B10042WPU-CN非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750115WPU-42-100-CN-8B10042WPU-CN非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750124WPU-42-100-CN-8K10042WPU-CN非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750140WPU-42-120-CF-6B12042WPU-CF非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750149WPU-42-120-CF-8B12042WPU-CF非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750158WPU-42-120-CF-8K12042WPU-CF非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750167WPU-42-120-CN-6B12042WPU-CN非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750176WPU-42-120-CN-8B12042WPU-CN非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81750185WPU-42-120-CN-8K12042WPU-CN非常:129平均:28
77,300
73,435
80,779(税込)
98日以内出荷
返品不可
81749564WPU-50-50-CF-8K5050WPU-CF非常:127平均:33
89,300
84,835
93,319(税込)
98日以内出荷
返品不可
81749537WPU-50-50-CF-11K5050WPU-CF非常:127平均:33
89,300
84,835
93,319(税込)
98日以内出荷
返品不可
81749546WPU-50-50-CF-12K5050WPU-CF非常:127平均:33
89,300
84,835
93,319(税込)
98日以内出荷
返品不可
81749555WPU-50-50-CF-14K5050WPU-CF非常:127平均:33
89,300
84,835
93,319(税込)
98日以内出荷
返品不可
81749607WPU-50-50-CN-8K5050WPU-CN非常:127平均:33
89,300
84,835
93,319(税込)
98日以内出荷
返品不可
81749580WPU-50-50-CN-11K5050WPU-CN非常:127平均:33
89,300
84,835
93,319(税込)
98日以内出荷
返品不可
81749589WPU-50-50-CN-12K5050WPU-CN非常:127平均:33
89,300
84,835
93,319(税込)
98日以内出荷
返品不可
81749598WPU-50-50-CN-14K5050WPU-CN非常:127平均:33
89,300
84,835
93,319(税込)
98日以内出荷
返品不可
81749650WPU-50-80-CF-8K8050WPU-CF非常:149平均:40
89,300
84,835
93,319(税込)
98日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする