曜日別特売

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-SNH(オープン型・ユニットタイプ・中空軸)

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-SNH(オープン型・ユニットタイプ・中空軸) - ニデックドライブテクノロジー

〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。

タイプWPU-SNH回転速度(r/min)平均入力:3000内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
許容トルク(N・m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
サイズ
最大トルク(N・m)
許容トルク(N・m)
最大許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81749178WPU-35-50-SNH5035非常:46平均:723
76,100
72,295
79,525(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749196WPU-35-80-SNH8035非常:55平均:927
76,100
72,295
79,525(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749160WPU-35-100-SNH10035非常:63平均:932
76,100
72,295
79,525(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749257WPU-42-50-SNH5042非常:91平均:2144
85,000
80,750
88,825(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749275WPU-42-80-SNH8042非常:102平均:2650
85,000
80,750
88,825(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749214WPU-42-100-SNH10042非常:129平均:2863
85,000
80,750
88,825(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749239WPU-42-120-SNH12042非常:129平均:2863
85,000
80,750
88,825(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749038WPU-50-50-SNH5050非常:127平均:3373
98,100
93,195
102,515(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749056WPU-50-80-SNH8050非常:149平均:4086
98,100
93,195
102,515(税込)
99日以内出荷
返品不可
81748995WPU-50-100-SNH10050非常:172平均:4796
98,100
93,195
102,515(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749020WPU-50-120-SNH12050非常:172平均:4796
98,100
93,195
102,515(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749336WPU-63-50-SNH5063非常:242平均:51127
113,400
107,730
118,503(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749354WPU-63-80-SNH8063非常:266平均:66142
113,400
107,730
118,503(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749300WPU-63-100-SNH10063非常:295平均:70163
113,400
107,730
118,503(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749318WPU-63-120-SNH12063非常:295平均:70163
113,400
107,730
118,503(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749117WPU-80-50-SNH5080非常:447平均:89253
144,000
136,800
150,480(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749135WPU-80-80-SNH8080非常:590平均:122316
144,000
136,800
150,480(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749074WPU-80-100-SNH10080非常:673平均:142346
144,000
136,800
150,480(税込)
99日以内出荷
返品不可
81749099WPU-80-120-SNH12080非常:673平均:142346
144,000
136,800
150,480(税込)
99日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする