曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS

ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS - メイキコウ

特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L材質(ローラー部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全198種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81748557FLB38J-QC-W100-P50-R900-A90カーブ100
121,900
115,805
127,386(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748566FLB38J-QC-W100-P75-R900-A90カーブ100
95,200
90,440
99,484(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748539FLB38J-QC-W100-P100-R900-A90カーブ100
79,900
75,905
83,496(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748548FLB38J-QC-W100-P150-R900-A90カーブ100
64,400
61,180
67,298(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748600FLB38J-QC-W150-P50-R900-A90カーブ150
124,700
118,465
130,312(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748609FLB38J-QC-W150-P75-R900-A90カーブ150
97,500
92,625
101,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748575FLB38J-QC-W150-P100-R900-A90カーブ150
81,800
77,710
85,481(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748584FLB38J-QC-W150-P150-R900-A90カーブ150
66,000
62,700
68,970(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748636FLB38J-QC-W200-P50-R900-A90カーブ200
127,100
120,745
132,820(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748645FLB38J-QC-W200-P75-R900-A90カーブ200
99,200
94,240
103,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748618FLB38J-QC-W200-P100-R900-A90カーブ200
83,100
78,945
86,840(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748627FLB38J-QC-W200-P150-R900-A90カーブ200
66,900
63,555
69,911(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748679FLB38J-QC-W300-P50-R900-A90カーブ300
132,000
125,400
137,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748688FLB38J-QC-W300-P75-R900-A90カーブ300
103,100
97,945
107,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748654FLB38J-QC-W300-P100-R900-A90カーブ300
86,400
82,080
90,288(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748670FLB38J-QC-W300-P150-R900-A90カーブ300
69,900
66,405
73,046(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748715FLB38J-QC-W400-P50-R900-A90カーブ400
137,100
130,245
143,270(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748724FLB38J-QC-W400-P75-R900-A90カーブ400
106,800
101,460
111,606(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748697FLB38J-QC-W400-P100-R900-A90カーブ400
89,800
85,310
93,841(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748706FLB38J-QC-W400-P150-R900-A90カーブ400
72,500
68,875
75,763(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748758FLB38J-QC-W500-P50-R900-A90カーブ500
142,200
135,090
148,599(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748767FLB38J-QC-W500-P75-R900-A90カーブ500
110,400
104,880
115,368(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748740FLB38J-QC-W500-P100-R900-A90カーブ500
93,000
88,350
97,185(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748749FLB38J-QC-W500-P150-R900-A90カーブ500
75,000
71,250
78,375(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748794FLB38J-QC-W600-P50-R900-A90カーブ600
147,300
139,935
153,929(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748810FLB38J-QC-W600-P75-R900-A90カーブ600
114,500
108,775
119,653(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748776FLB38J-QC-W600-P100-R900-A90カーブ600
96,400
91,580
100,738(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748785FLB38J-QC-W600-P150-R900-A90カーブ600
77,800
73,910
81,301(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748837FLB38J-QC-W700-P50-R900-A90カーブ700
152,200
144,590
159,049(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748846FLB38J-QC-W700-P75-R900-A90カーブ700
118,400
112,480
123,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748819FLB38J-QC-W700-P100-R900-A90カーブ700
99,300
94,335
103,769(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748828FLB38J-QC-W700-P150-R900-A90カーブ700
80,500
76,475
84,123(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748880FLB38J-QC-W800-P50-R900-A90カーブ800
157,400
149,530
164,483(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748889FLB38J-QC-W800-P75-R900-A90カーブ800
122,000
115,900
127,490(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748855FLB38J-QC-W800-P100-R900-A90カーブ800
102,500
97,375
107,113(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748864FLB38J-QC-W800-P150-R900-A90カーブ800
83,300
79,135
87,049(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81747979FLB38J-QS-W100-P50-L1000ストレート100
61,600
58,520
64,372(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81747988FLB38J-QS-W100-P50-L1500ストレート100
91,600
87,020
95,722(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81747997FLB38J-QS-W100-P50-L2000ストレート100
120,500
114,475
125,923(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748006FLB38J-QS-W100-P50-L3000ストレート100
183,500
174,325
191,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748015FLB38J-QS-W100-P75-L1000ストレート100
42,600
40,470
44,517(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748024FLB38J-QS-W100-P75-L1500ストレート100
64,500
61,275
67,403(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748040FLB38J-QS-W100-P75-L2000ストレート100
82,900
78,755
86,631(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81748049FLB38J-QS-W100-P75-L3000ストレート100
129,100
122,645
134,910(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81747900FLB38J-QS-W100-P100-L1000ストレート100
34,700
32,965
36,262(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81747909FLB38J-QS-W100-P100-L1500ストレート100
50,900
48,355
53,191(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81747918FLB38J-QS-W100-P100-L2000ストレート100
66,900
63,555
69,911(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81747927FLB38J-QS-W100-P100-L3000ストレート100
101,900
96,805
106,486(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81747936FLB38J-QS-W100-P150-L1000ストレート100
25,600
24,320
26,752(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81747945FLB38J-QS-W100-P150-L1500ストレート100
37,200
35,340
38,874(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする