伊那食品工業
組織培養用寒天
その他
【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下
形状
粉末状
種類
寒天培地
内容量(g)
500
pH
7±1
水分(%)
(乾燥減量)22%以下
強度
【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル
灰分
4%以下
内容量
1個(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81799246
TC-5
¥
10,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください