曜日別特売

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPC-CM/CF(クローズ型・コンポネントタイプ)

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPC-CM/CF(クローズ型・コンポネントタイプ) - ニデックドライブテクノロジー

〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。

回転速度(r/min)平均入力:3000内容量1個
全138種類を絞り込む
減速比
サイズ
タイプ
許容トルク(N・m)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
サイズ
タイプ
最大トルク(N・m)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81797435WPC-35-50-CF-6B5035WPC-CF非常:46平均:7
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797460WPC-35-50-CF-8B5035WPC-CF非常:46平均:7
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797478WPC-35-50-CF-8K5035WPC-CF非常:46平均:7
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797496WPC-35-50-CN-6B5035WPC-CN非常:46平均:7
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797514WPC-35-50-CN-8B5035WPC-CN非常:46平均:7
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797539WPC-35-50-CN-8K5035WPC-CN非常:46平均:7
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797557WPC-35-80-CF-6B8035WPC-CF非常:55平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797575WPC-35-80-CF-8B8035WPC-CF非常:55平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797706WPC-35-80-CF-8K8035WPC-CF非常:55平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797724WPC-35-80-CN-6B8035WPC-CN非常:55平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797749WPC-35-80-CN-8B8035WPC-CN非常:55平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797767WPC-35-80-CN-8K8035WPC-CN非常:55平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797329WPC-35-100-CF-6B10035WPC-CF非常:63平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797347WPC-35-100-CF-8B10035WPC-CF非常:63平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797365WPC-35-100-CF-8K10035WPC-CF非常:63平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797390WPC-35-100-CN-6B10035WPC-CN非常:63平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797408WPC-35-100-CN-8B10035WPC-CN非常:63平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797426WPC-35-100-CN-8K10035WPC-CN非常:63平均:9
41,500
39,425
43,368(税込)
99日以内出荷
返品不可
81798074WPC-42-50-CF-6B5042WPC-CF非常:91平均:21
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068457WPC-42-50-CF-8B5042WPC-CF非常:91平均:21
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068466WPC-42-50-CF-8K5042WPC-CF非常:91平均:21
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068475WPC-42-50-CN-6B5042WPC-CN非常:91平均:21
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068484WPC-42-50-CN-8B5042WPC-CN非常:91平均:21
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068500WPC-42-50-CN-8K5042WPC-CN非常:91平均:21
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068509WPC-42-80-CF-6B8042WPC-CF非常:102平均:26
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068518WPC-42-80-CF-8B8042WPC-CF非常:102平均:26
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068527WPC-42-80-CF-8K8042WPC-CF非常:102平均:26
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068536WPC-42-80-CN-6B8042WPC-CN非常:102平均:26
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068545WPC-42-80-CN-8B8042WPC-CN非常:102平均:26
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068554WPC-42-80-CN-8K8042WPC-CN非常:102平均:26
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797785WPC-42-100-CF-6B10042WPC-CF非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797810WPC-42-100-CF-8B10042WPC-CF非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797828WPC-42-100-CF-8K10042WPC-CF非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797846WPC-42-100-CN-6B10042WPC-CN非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797864WPC-42-100-CN-8B10042WPC-CN非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797889WPC-42-100-CN-8K10042WPC-CN非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797959WPC-42-120-CF-6B12042WPC-CF非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797977WPC-42-120-CF-8B12042WPC-CF非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81797995WPC-42-120-CF-8K12042WPC-CF非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81798020WPC-42-120-CN-6B12042WPC-CN非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81798038WPC-42-120-CN-8B12042WPC-CN非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
81798056WPC-42-120-CN-8K12042WPC-CN非常:129平均:28
51,600
49,020
53,922(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068859WPC-50-50-CF-8K5050WPC-CF非常:127平均:33
61,700
58,615
64,477(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068825WPC-50-50-CF-11K5050WPC-CF非常:127平均:33
61,700
58,615
64,477(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068834WPC-50-50-CF-12K5050WPC-CF非常:127平均:33
61,700
58,615
64,477(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068850WPC-50-50-CF-14K5050WPC-CF非常:127平均:33
61,700
58,615
64,477(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068895WPC-50-50-CN-8K5050WPC-CN非常:127平均:33
61,700
58,615
64,477(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068868WPC-50-50-CN-11K5050WPC-CN非常:127平均:33
61,700
58,615
64,477(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068877WPC-50-50-CN-12K5050WPC-CN非常:127平均:33
61,700
58,615
64,477(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068886WPC-50-50-CN-14K5050WPC-CN非常:127平均:33
61,700
58,615
64,477(税込)
99日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする