メイキコウ
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMY57R-VS用ローラ
特長:Φ57 スチール製ローラコンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ローラ単体)のみ取り扱いになります。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.1 ローラ材質 STKM12A ベアリング リテーナ付プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時)
種類
ローラ単体
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト
ローラ幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81859270
RO-FMY57R-S0-100
シャフトなし
100
¥
1,740
¥
1,653
¥
1,818
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859288
RO-FMY57R-S0-150
シャフトなし
150
¥
1,880
¥
1,786
¥
1,965
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859297
RO-FMY57R-S0-200
シャフトなし
200
¥
1,970
¥
1,872
¥
2,059
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859306
RO-FMY57R-S0-300
シャフトなし
300
¥
2,220
¥
2,109
¥
2,320
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859315
RO-FMY57R-S0-400
シャフトなし
400
¥
2,520
¥
2,394
¥
2,633
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859324
RO-FMY57R-S0-500
シャフトなし
500
¥
2,740
¥
2,603
¥
2,863
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859340
RO-FMY57R-S0-600
シャフトなし
600
¥
2,990
¥
2,841
¥
3,125
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859349
RO-FMY57R-S0-700
シャフトなし
700
¥
3,250
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859358
RO-FMY57R-S0-800
シャフトなし
800
¥
3,480
¥
3,306
¥
3,637
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859367
RO-FMY57R-S0-900
シャフトなし
900
¥
3,730
¥
3,544
¥
3,898
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859279
RO-FMY57R-S0-1000
シャフトなし
1000
¥
4,160
¥
3,952
¥
4,347
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859376
RO-FMY57R-S1-100
シャフト付
100
¥
1,880
¥
1,786
¥
1,965
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859394
RO-FMY57R-S1-150
シャフト付
150
¥
2,020
¥
1,919
¥
2,111
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859410
RO-FMY57R-S1-200
シャフト付
200
¥
2,130
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859419
RO-FMY57R-S1-300
シャフト付
300
¥
2,420
¥
2,299
¥
2,529
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859428
RO-FMY57R-S1-400
シャフト付
400
¥
2,750
¥
2,613
¥
2,874
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859437
RO-FMY57R-S1-500
シャフト付
500
¥
3,000
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859446
RO-FMY57R-S1-600
シャフト付
600
¥
3,290
¥
3,126
¥
3,439
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859455
RO-FMY57R-S1-700
シャフト付
700
¥
3,630
¥
3,449
¥
3,794
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859464
RO-FMY57R-S1-800
シャフト付
800
¥
3,890
¥
3,696
¥
4,066
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859480
RO-FMY57R-S1-900
シャフト付
900
¥
4,210
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81859385
RO-FMY57R-S1-1000
シャフト付
1000
¥
4,700
¥
4,465
¥
4,912
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。