ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-QS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-QS - メイキコウ

特長:P30と狭いピッチが可能、小物搬送用、軽量製品、精密部品の搬送に最適。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 66 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30(※カーブでP30の場合はお問い合せください)・40・60・80 機長(L)実寸L-6 10材質(ローラー部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全126種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82048796FLA28R-QC-W100-P40-R900-A90カーブ100
70,000
66,500
73,150(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048805FLA28R-QC-W100-P60-R900-A90カーブ100
65,100
61,845
68,030(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048814FLA28R-QC-W100-P80-R900-A90カーブ100
58,100
55,195
60,715(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048830FLA28R-QC-W150-P40-R900-A90カーブ150
73,400
69,730
76,703(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048839FLA28R-QC-W150-P60-R900-A90カーブ150
66,700
63,365
69,702(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048848FLA28R-QC-W150-P80-R900-A90カーブ150
59,400
56,430
62,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048857FLA28R-QC-W200-P40-R900-A90カーブ200
75,700
71,915
79,107(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048866FLA28R-QC-W200-P60-R900-A90カーブ200
68,900
65,455
72,001(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048875FLA28R-QC-W200-P80-R900-A90カーブ200
60,800
57,760
63,536(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048884FLA28R-QC-W300-P40-R900-A90カーブ300
81,500
77,425
85,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048900FLA28R-QC-W300-P60-R900-A90カーブ300
71,200
67,640
74,404(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048909FLA28R-QC-W300-P80-R900-A90カーブ300
63,400
60,230
66,253(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048918FLA28R-QC-W400-P40-R900-A90カーブ400
87,200
82,840
91,124(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048927FLA28R-QC-W400-P60-R900-A90カーブ400
76,000
72,200
79,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048936FLA28R-QC-W400-P80-R900-A90カーブ400
66,100
62,795
69,075(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048945FLA28R-QC-W500-P40-R900-A90カーブ500
93,000
88,350
97,185(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048954FLA28R-QC-W500-P60-R900-A90カーブ500
80,900
76,855
84,541(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048970FLA28R-QC-W500-P80-R900-A90カーブ500
69,100
65,645
72,210(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963344RO-FLA28R-S0-100ローラ単体100
940
893
982(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963360RO-FLA28R-S0-150ローラ単体150
960
912
1,003(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963369RO-FLA28R-S0-200ローラ単体200
990
941
1,035(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963378RO-FLA28R-S0-300ローラ単体300
1,110
1,055
1,161(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963387RO-FLA28R-S0-400ローラ単体400
1,210
1,150
1,265(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963396RO-FLA28R-S0-500ローラ単体500
1,300
1,235
1,359(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963405RO-FLA28R-S1-100ローラ単体100
1,070
1,017
1,119(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963414RO-FLA28R-S1-150ローラ単体150
1,100
1,045
1,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963430RO-FLA28R-S1-200ローラ単体200
1,160
1,102
1,212(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963439RO-FLA28R-S1-300ローラ単体300
1,300
1,235
1,359(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963448RO-FLA28R-S1-400ローラ単体400
1,430
1,359
1,495(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81963457RO-FLA28R-S1-500ローラ単体500
1,550
1,473
1,620(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048507FLA28R-QS-W100-P30-L1000ストレート100
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048516FLA28R-QS-W100-P30-L1500ストレート100
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048525FLA28R-QS-W100-P30-L2000ストレート100
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048534FLA28R-QS-W100-P30-L3000ストレート100
100,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048550FLA28R-QS-W100-P40-L1000ストレート100
27,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048559FLA28R-QS-W100-P40-L1500ストレート100
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048568FLA28R-QS-W100-P40-L2000ストレート100
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048577FLA28R-QS-W100-P40-L3000ストレート100
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048586FLA28R-QS-W100-P60-L1000ストレート100
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048595FLA28R-QS-W100-P60-L1500ストレート100
37,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048604FLA28R-QS-W100-P60-L2000ストレート100
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048620FLA28R-QS-W100-P60-L3000ストレート100
71,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048629FLA28R-QS-W100-P80-L1000ストレート100
22,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048638FLA28R-QS-W100-P80-L1500ストレート100
32,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048647FLA28R-QS-W100-P80-L2000ストレート100
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048656FLA28R-QS-W100-P80-L3000ストレート100
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048665FLA28R-QS-W150-P30-L1000ストレート150
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048674FLA28R-QS-W150-P30-L1500ストレート150
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048690FLA28R-QS-W150-P30-L2000ストレート150
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82048699FLA28R-QS-W150-P30-L3000ストレート150
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82048507FLA28R-QS-W100-P30-L100089811906FLA28R-QS-W100-P30-L1000FLA28R-QS-W100-P30-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811906軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
82048516FLA28R-QS-W100-P30-L150089811915FLA28R-QS-W100-P30-L1500FLA28R-QS-W100-P30-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811915軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
82048525FLA28R-QS-W100-P30-L200089811924FLA28R-QS-W100-P30-L2000FLA28R-QS-W100-P30-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811924軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
82048534FLA28R-QS-W100-P30-L300089811933FLA28R-QS-W100-P30-L3000FLA28R-QS-W100-P30-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811933軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
82048550FLA28R-QS-W100-P40-L100089811942FLA28R-QS-W100-P40-L1000FLA28R-QS-W100-P40-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811942軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
82048559FLA28R-QS-W100-P40-L150089811951FLA28R-QS-W100-P40-L1500FLA28R-QS-W100-P40-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811951軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
82048568FLA28R-QS-W100-P40-L200089811967FLA28R-QS-W100-P40-L2000FLA28R-QS-W100-P40-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811967軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
82048577FLA28R-QS-W100-P40-L300089811976FLA28R-QS-W100-P40-L3000FLA28R-QS-W100-P40-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811976軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
82048586FLA28R-QS-W100-P60-L100089811985FLA28R-QS-W100-P60-L1000FLA28R-QS-W100-P60-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811985軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
82048595FLA28R-QS-W100-P60-L150089811994FLA28R-QS-W100-P60-L1500FLA28R-QS-W100-P60-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89811994軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
82048604FLA28R-QS-W100-P60-L200089812003FLA28R-QS-W100-P60-L2000FLA28R-QS-W100-P60-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812003軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
82048620FLA28R-QS-W100-P60-L300089812012FLA28R-QS-W100-P60-L3000FLA28R-QS-W100-P60-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812012軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
82048629FLA28R-QS-W100-P80-L100089812021FLA28R-QS-W100-P80-L1000FLA28R-QS-W100-P80-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812021軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
82048638FLA28R-QS-W100-P80-L150089812037FLA28R-QS-W100-P80-L1500FLA28R-QS-W100-P80-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812037軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
82048647FLA28R-QS-W100-P80-L200089812046FLA28R-QS-W100-P80-L2000FLA28R-QS-W100-P80-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812046軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
82048656FLA28R-QS-W100-P80-L300089812055FLA28R-QS-W100-P80-L3000FLA28R-QS-W100-P80-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812055軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
82048665FLA28R-QS-W150-P30-L100089812064FLA28R-QS-W150-P30-L1000FLA28R-QS-W150-P30-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812064軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
82048674FLA28R-QS-W150-P30-L150089812073FLA28R-QS-W150-P30-L1500FLA28R-QS-W150-P30-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812073軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
82048690FLA28R-QS-W150-P30-L200089812082FLA28R-QS-W150-P30-L2000FLA28R-QS-W150-P30-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812082軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
82048699FLA28R-QS-W150-P30-L300089812091FLA28R-QS-W150-P30-L3000FLA28R-QS-W150-P30-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812091軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする