アルファ[販促]
ガラポン抽選器(抽選球300球付き)
お得な『玉300球付き』です。玉が大きくて扱いやすく詰まりにくい!
セット内容
本体×1台・受け皿×1ヶ・玉×300球(玉内訳:白×250ヶ 黒・赤・水・黄・桃×各10ヶ)
材質
ABS
質量(kg)
本体+皿:約1.2
寸法(cm)
32×30×15、約Φ25、土台:H3×W30×D15
適合サイズ(cm)
抽選球サイズ:Φ1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81970694
VK8-0057
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください