king(撮影・写真用品)
クイックリリースプレート
お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。
用途
クイックリリースプレート
付属品
1/4インチネジ×2、六角レンチ
材質
アルミニウム
寸法(mm)
44×30×20
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81971394
K-QR0302
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください