曜日別特売

サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) - ニデックドライブテクノロジー

〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)

内容量1個
全450種類を絞り込む
減速比
枠番
タイプ
許容トルク(N・m)
450種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
枠番
タイプ
最大トルク(N・m)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067276VRGF-5B60P-8AF85B60Pフランジ出力型、コード:8AF8非常時:54.1平均:7.87
62,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067285VRGF-5B60P-8AG65B60Pフランジ出力型、コード:8AG6非常時:54.1平均:7.87
62,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067258VRGF-5B60P-14BJ115B60Pフランジ出力型、コード:14BJ11非常時:54.1平均:7.87
62,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067267VRGF-5B60P-14BJ145B60Pフランジ出力型、コード:14BJ14非常時:54.1平均:7.87
62,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068238VRGF-5C90-14BJ145C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068247VRGF-5C90-14BK145C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068256VRGF-5C90-14BM145C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068265VRGF-5C90-19DB195C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068274VRGF-5C90-19DC165C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068290VRGF-5C90-19EC195C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068299VRGF-5C90-19FB195C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068308VRGF-5C90-28FB245C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068317VRGF-5C90-28FC245C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068326VRGF-5C90-28FD245C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068335VRGF-5C90-28FE245C90フランジ出力型非常時:212平均:24.6
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067687VRGF-5D120-19EC195D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067696VRGF-5D120-19FB195D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067705VRGF-5D120-28FB245D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
82067714VRGF-5D120-28FC245D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
82067730VRGF-5D120-28FD245D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
82067739VRGF-5D120-28FE245D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
82067748VRGF-5D120-28GD225D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
82067757VRGF-5D120-28HA245D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
82067766VRGF-5D120-28HA285D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
82067888VRGF-5D120-28HF245D120フランジ出力型非常時:589平均:82.6
102,000
94,980
104,478(税込)
99日以内出荷
返品不可
82068089VRGF-5E170-28GD225E170フランジ出力型非常時:1280平均:202
174,000
165,300
181,830(税込)
24日以内出荷
返品不可
82068098VRGF-5E170-28HA245E170フランジ出力型非常時:1280平均:202
174,000
165,300
181,830(税込)
24日以内出荷
返品不可
82068107VRGF-5E170-28HA285E170フランジ出力型非常時:1280平均:202
174,000
165,300
181,830(税込)
24日以内出荷
返品不可
82067355VRGF-7B60P-14BK147B60Pフランジ出力型、コード:14BK14非常時:51.3平均:9.29
62,000
57,980
63,778(税込)
99日以内出荷
返品不可
82067337VRGF-9B60P-8AF89B60Pフランジ出力型、コード:8AF8非常時:47.3平均:10.5
62,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067346VRGF-9B60P-8AG69B60Pフランジ出力型、コード:8AG6非常時:47.3平均:10.5
62,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067310VRGF-9B60P-14BJ119B60Pフランジ出力型、コード:14BJ11非常時:47.3平均:10.5
62,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067319VRGF-9B60P-14BJ149B60Pフランジ出力型、コード:14BJ14非常時:47.3平均:10.5
62,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067328VRGF-9B60P-14BK149B60Pフランジ出力型、コード:14BK14非常時:47.3平均:10.5
62,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068344VRGF-9C90-14BJ119C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068360VRGF-9C90-14BJ149C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068369VRGF-9C90-14BK149C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068378VRGF-9C90-19DB199C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068387VRGF-9C90-19DC169C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068396VRGF-9C90-19DC199C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068405VRGF-9C90-19EC199C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82068414VRGF-9C90-28FB249C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82068430VRGF-9C90-28FC249C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82068439VRGF-9C90-28FD249C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82068448VRGF-9C90-28FE249C90フランジ出力型非常時:164平均:32.4
73,000
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82067775VRGF-9D120-19DB199D120フランジ出力型非常時:384平均:96
102,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067784VRGF-9D120-19DC169D120フランジ出力型非常時:384平均:96
102,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067800VRGF-9D120-19DC199D120フランジ出力型非常時:384平均:96
102,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067809VRGF-9D120-19EC199D120フランジ出力型非常時:384平均:96
102,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82067818VRGF-9D120-19FB199D120フランジ出力型非常時:384平均:96
102,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする