フィルムスキャナ

フィルムスキャナ - CABINフィルムスキャナ - CABINフィルムスキャナ - CABINフィルムスキャナ - CABINフィルムスキャナ - CABINフィルムスキャナ - CABINフィルムスキャナ - CABINフィルムスキャナ - CABIN

お手持ちのネガやスライドフィルムを簡単にデジタルデータ化できます。5インチTFT液晶。大型の液晶画面です。

用途フィルムスキャン付属品USBケーブル、電源アダプター、135フィルムネガホルダー、135フィルムスライドホルダー、110スライドインサート、110フィルムインサート、Super8フィルムインサート、クリーニングブラシ、取扱説明書質量(g)375タイプ対応フィルム:ネガフィルム、ポジフィルム、黒白フィルム外形寸法(mm)150×125×127電源DC5V/1A(USB)アダプター対応OSWindows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11、Mac OSX 10.7.3 ~ mac OS 14センサー1600万画素 1/2.33インチCMOS対応フィルムサイズ:135フィルム、110フィルム、126KPKフィルム、Super8フィルム速度【スキャン】2~3secインターフェースUSB2.0コントロール機能露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶5(inch)解像度スキャン:16M-24M(ピクセル補間)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動記録ファイル形式画像:JPEG言語表示日本語 / 英語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / フランス語 /ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語メモリ容量(MB)内蔵:128内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81975305CFS-16M5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする