フジカラー
アルミ額縁 A31
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
ブラック
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973747
A31-K-2L
スタンド
2L
280
(内寸)208×157、(外寸)223×172
(内寸)166×115
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
81973756
A31-6
吊りひも
6切
400
(内寸)280×230、(外寸)295×245
(内寸)231×181、(外寸)216×165
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
81973765
A31-W6
吊りひも
ワイド6切
450
(内寸)333×230、(外寸)348×245
(内寸)283×181、(外寸)288×238
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
81973774
A31-4
吊りひも
4切
600
(内寸)357×307、(外寸)372×322
(内寸)288×238、(外寸)365×315
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
81973790
A31-W4
吊りひも
ワイド4切
670
(内寸)412×307、(外寸)427×322
(内寸)350×238、(外寸)420×315
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
81973799
A31-H
吊りひも
半切
980
(内寸)478×385、(外寸)493×400
(内寸)400×315、(外寸)489×396
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
81973808
A31-Z
吊りひも
全紙
1600
(内寸)608×498、(外寸)623×513
(内寸)520×410、(外寸)619×509
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
81973817
A31-A4
吊りひも
A4
460
(内寸)324×237、(外寸)339×252
(内寸)277×190、(外寸)332×245
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
81973826
A31-A3
吊りひも
A3
880
(内寸)459×336、(外寸)474×351
(内寸)400×277、(外寸)470×347
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
81973835
A31-A3-NOBI
吊りひも
A3ノビ
1000
(内寸)528×374、(外寸)543×389
(内寸)463×309、(外寸)539×385
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください