フジカラー
アルミ額縁 A105A
印象軽快な細縁のアルミフレームです。前面板にはクリアーで安全な透明アクリル板を使用しています。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明アクリル板
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974350
A105A-6-BK
ブラック
6切
570
(内寸)245×296、(外寸)257×308
(内寸)181×231、(外寸)254×305
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
81974359
A105A-4-BK
ブラック
4切
785
(内寸)307×357、(外寸)319×369
(内寸)238×288、(外寸)316×366
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
81974368
A105A-H-BK
ブラック
半切
1220
(内寸)388×481、(外寸)400×493
(内寸)315×400、(外寸)397×490
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
81974377
A105A-Z-BK
ブラック
全紙
1870
(内寸)501×611、(外寸)513×623
(内寸)410×520、(外寸)510×620
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
81974386
A105A-6-SV
シルバー
6切
570
(内寸)245×296、(外寸)257×308
(内寸)181×231、(外寸)254×305
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
81974395
A105A-4-SV
シルバー
4切
785
(内寸)307×357、(外寸)319×369
(内寸)238×288、(外寸)316×366
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
81974404
A105A-H-SV
シルバー
半切
1220
(内寸)388×481、(外寸)400×493
(内寸)315×400、(外寸)397×490
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
81974420
A105A-Z-SV
シルバー
全紙
1870
(内寸)501×611、(外寸)513×623
(内寸)410×520、(外寸)510×620
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
81974429
A105A-W4-BK
ブラック
ワイド4切
890
(内寸)307×412、(外寸)319×424
(内寸)238×350、(外寸)316×421
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
81974438
A105A-W4-SV
シルバー
ワイド4切
890
(内寸)307×412、(外寸)319×424
(内寸)238×350、(外寸)316×421
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
81974447
A105A-A4-SV
シルバー
A4
590
(内寸)238×325、(外寸)250×337
(内寸)190×277、(外寸)247×334
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
81974456
A105A-A4-BK
ブラック
A4
590
(内寸)238×325、(外寸)250×337
(内寸)190×277、(外寸)247×334
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください