小型三脚

小型三脚 - king小型三脚 - king小型三脚 - king小型三脚 - king

鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。

用途三脚付属品スマートフォンホルダー質量(g)135段数3段取付ねじ(UNC)1/4~20縮長(mm)135伸長(mm)285内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82072955KRT3-BKブラック
3,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
82072964KRT3-GMガンメタ
3,200
取扱い終了
82072980KRT3-SVシrバー
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする