曜日別特売

自立式一脚

自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE

軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。

用途自立式一脚段数4段耐荷重(kg)8脚径(mm)最大34内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
縮長(mm)
伸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073034CB3-A180F専用ケース、一脚ベースアルミ1.276801800
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
82073050CB3-A180T専用ケース、一脚ベース、リストストラップアルミ1.246801820
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
82073068CB3-C180F-P専用ケース、一脚ベース、リストストラップカーボン1.276901810
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
82073059CB3-C180F専用ケース、一脚ベース、リストストラップカーボン1.156801800
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする