曜日別特売
CB3-C180F-P 自立式一脚 IFOOTAGE 82073068

 

CB3-C180F-P 自立式一脚 IFOOTAGE 82073068
CB3-C180F-P 自立式一脚 IFOOTAGE 82073068
CB3-C180F-P 自立式一脚 IFOOTAGE 82073068
CB3-C180F-P 自立式一脚 IFOOTAGE 82073068
CB3-C180F-P 自立式一脚 IFOOTAGE 82073068

自立式一脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(kg)1.27
縮長(mm)690
内容量1本注文コード82073068品番CB3-C180F-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。

用途
自立式一脚
付属品
専用ケース、一脚ベース、リストストラップ
材質
カーボン
質量(kg)
1.27
縮長(mm)
690
伸長(mm)
1810
段数
4段
耐荷重(kg)
8
脚径(mm)
最大34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする