king(撮影・写真用品)
肖像額縁
漆黒フレームの内側に金色のアクセントを施した標準仕様の肖像額です。
用途
展示、掲示、陳列など
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82073077
827876-L
スタンド
(前面板)ガラス
L
134
(内寸)W80×H120、(外寸)W110×H150
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
82073086
827883-2L
スタンド
(前面板)ガラス
2L
234
(内寸)W120×H170、(外寸)W150×H200
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
82073095
827890-80-TAISI
吊りひも
(前面板)無反射PET
八〇(太子判)
692
(内寸)W285×H366、(外寸)W347×H428
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください