木製額縁 S10

木製額縁 S10 - フジカラー木製額縁 S10 - フジカラー木製額縁 S10 - フジカラー木製額縁 S10 - フジカラー木製額縁 S10 - フジカラー木製額縁 S10 - フジカラー木製額縁 S10 - フジカラー木製額縁 S10 - フジカラー

天然の木を使用したシックでスタンダードな木製額縁です。 肖像額縁としての使用はもちろんの事、一般の木製額縁としてもご使用頂けます。 シンプルで自然な雰囲気の写真額ですので、和風のお部屋でも洋風のお部屋でもあわせることができます。 入学式や卒業シーズンのプレゼントにも最適です。

用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)ガラス台紙Vカット台紙内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82074084S10-L-NTネクタイ型スタンドナチュラルはがき、L175(内寸)91×146、(外寸)123×173
1,750
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
82074100S10-L-CHEEKネクタイ型スタンドチークはがき、L175(内寸)91×146、(外寸)123×173
1,750
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
82074109S10-L-BRネクタイ型スタンドブラウンはがき、L175(内寸)91×146、(外寸)123×173
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
82074118S10-4-NT吊りひも、吊り金具ナチュラル4切1260(内寸)305×355、(外寸)389×441
6,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
82074127S10-4-CHEEK吊りひも、吊り金具チーク4切1260(内寸)305×355、(外寸)389×441
6,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
82074136S10-4-BR吊りひも、吊り金具ブラウン4切1260(内寸)305×355、(外寸)389×441
6,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする