フジカラー
木製額縁 YM-9
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)透明PET板
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82074319
YM9-K-KIJI
吊りひも、スタンド
木地
2L
220
(内寸)206×155、(外寸)250×199
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
82074328
YM9-6-KIJI
吊りひも
木地
6切
320
(内寸)278×228、(外寸)322×272
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
82074337
YM9-W6-KIJI
吊りひも
木地
ワイド6切
370
(内寸)331×228、(外寸)375×272
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
82074346
YM9-4-KIJI
吊りひも
木地
4切
510
(内寸)355×305、(外寸)399×349
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
82074355
YM9-W4-KIJI
吊りひも
木地
ワイド4切
570
(内寸)410×305、(外寸)454×349
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
82074364
YM9-H-KIJI
吊りひも
木地
半切
910
(内寸)480×387、(外寸)524×431
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
82074380
YM9-Z-KIJI
吊りひも
木地
全紙
1390
(内寸)610×500、(外寸)654×544
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
82074389
YM9-A4-KIJI
吊りひも
木地
A4
390
(内寸)322×235、(外寸)366×279
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
82074398
YM9-A3-KIJI
吊りひも
木地
A3
770
(内寸)460×337、(外寸)504×381
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
82074407
YM9-A3NO-KIJI
吊りひも
木地
A3ノビ
920
(内寸)530×376、(外寸)574×420
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
82074416
YM9-K-BR
吊りひも、スタンド
ブラウン
2L
220
(内寸)206×155、(外寸)250×199
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
82074425
YM9-6-BR
吊りひも
ブラウン
6切
320
(内寸)278×228、(外寸)322×272
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
82074434
YM9-W6-BR
吊りひも
ブラウン
ワイド6切
370
(内寸)331×228、(外寸)375×272
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
82074450
YM9-4-BR
吊りひも
ブラウン
4切
510
(内寸)355×305、(外寸)399×349
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82074459
YM9-W4-BR
吊りひも
ブラウン
ワイド4切
570
(内寸)410×305、(外寸)454×349
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82074468
YM9-H-BR
吊りひも
ブラウン
半切
910
(内寸)480×387、(外寸)524×431
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
82074477
YM9-Z-BR
吊りひも
ブラウン
全紙
1390
(内寸)610×500、(外寸)654×544
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
82074486
YM9-A4-BR
吊りひも
ブラウン
A4
390
(内寸)322×235、(外寸)366×279
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
82074495
YM9-A3-BR
吊りひも
ブラウン
A3
770
(内寸)460×337、(外寸)504×381
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
82074504
YM9-A3NO-BR
吊りひも
ブラウン
A3ノビ
920
(内寸)530×376、(外寸)574×420
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください