肖像額縁 無反射

肖像額縁 無反射 - フジカラー肖像額縁 無反射 - フジカラー肖像額縁 無反射 - フジカラー肖像額縁 無反射 - フジカラー肖像額縁 無反射 - フジカラー肖像額縁 無反射 - フジカラー肖像額縁 無反射 - フジカラー肖像額縁 無反射 - フジカラー

肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額縁です。軽くて割れないPET素材の前面板は表と裏で2WAY仕様となっており、写真をクリアに見たい時は光沢面、反射を抑えたい時は無反射面を表にしてお使いいただけます。

用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)PET内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073610506918-4-BKブラック4切750(内寸)356×306、(外寸)416×366(内寸)288×238、(外寸)316×366
4,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
82073619506925-4-PWパールホワイト4切750(内寸)356×306、(外寸)416×366(内寸)288×238、(外寸)316×366
4,400
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
82073628506932-A4-BKブラックA4650(内寸)327×257、(外寸)387×317(内寸)263×193、(外寸)337×267
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
82073637506949-A4-PWパールホワイトA4650(内寸)327×257、(外寸)387×317(内寸)263×193、(外寸)337×267
3,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする