曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QS - メイキコウ

特長:ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ31.8×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(材質(ローラー部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全102種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
102種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82108890FLH32R-QC-W100-P40-R900-A90カーブ100
82,600
78,470
86,317(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108899FLH32R-QC-W100-P60-R900-A90カーブ100
58,700
55,765
61,342(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108908FLH32R-QC-W100-P80-R900-A90カーブ100
50,800
48,260
53,086(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108917FLH32R-QC-W150-P40-R900-A90カーブ150
85,600
81,320
89,452(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108926FLH32R-QC-W150-P60-R900-A90カーブ150
60,700
57,665
63,432(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108935FLH32R-QC-W150-P80-R900-A90カーブ150
53,200
50,540
55,594(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108944FLH32R-QC-W200-P40-R900-A90カーブ200
86,400
82,080
90,288(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108960FLH32R-QC-W200-P60-R900-A90カーブ200
61,300
58,235
64,059(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108969FLH32R-QC-W200-P80-R900-A90カーブ200
54,000
51,300
56,430(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108978FLH32R-QC-W300-P40-R900-A90カーブ300
92,400
87,780
96,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108987FLH32R-QC-W300-P60-R900-A90カーブ300
63,800
60,610
66,671(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108996FLH32R-QC-W300-P80-R900-A90カーブ300
57,200
54,340
59,774(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109005FLH32R-QC-W400-P40-R900-A90カーブ400
98,000
93,100
102,410(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109014FLH32R-QC-W400-P60-R900-A90カーブ400
66,900
63,555
69,911(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109030FLH32R-QC-W400-P80-R900-A90カーブ400
62,700
59,565
65,522(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109039FLH32R-QC-W500-P40-R900-A90カーブ500
101,600
96,520
106,172(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109048FLH32R-QC-W500-P60-R900-A90カーブ500
69,700
66,215
72,837(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109057FLH32R-QC-W500-P80-R900-A90カーブ500
66,900
63,555
69,911(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108165FLH32R-QS-W100-P40-L1000ストレート100
30,300
28,785
31,664(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108174FLH32R-QS-W100-P40-L1500ストレート100
44,900
42,655
46,921(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108190FLH32R-QS-W100-P40-L2000ストレート100
58,500
55,575
61,133(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108199FLH32R-QS-W100-P40-L3000ストレート100
89,100
84,645
93,110(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108208FLH32R-QS-W100-P60-L1000ストレート100
21,800
20,710
22,781(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108217FLH32R-QS-W100-P60-L1500ストレート100
31,500
29,925
32,918(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108226FLH32R-QS-W100-P60-L2000ストレート100
40,800
38,760
42,636(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108235FLH32R-QS-W100-P60-L3000ストレート100
63,300
60,135
66,149(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108244FLH32R-QS-W100-P80-L1000ストレート100
18,800
17,860
19,646(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108260FLH32R-QS-W100-P80-L1500ストレート100
26,600
25,270
27,797(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108269FLH32R-QS-W100-P80-L2000ストレート100
34,800
33,060
36,366(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108278FLH32R-QS-W100-P80-L3000ストレート100
51,700
49,115
54,027(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108287FLH32R-QS-W150-P40-L1000ストレート150
32,100
30,495
33,545(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108296FLH32R-QS-W150-P40-L1500ストレート150
46,800
44,460
48,906(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108305FLH32R-QS-W150-P40-L2000ストレート150
62,500
59,375
65,313(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108314FLH32R-QS-W150-P40-L3000ストレート150
92,000
87,400
96,140(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108330FLH32R-QS-W150-P60-L1000ストレート150
23,800
22,610
24,871(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108339FLH32R-QS-W150-P60-L1500ストレート150
34,300
32,585
35,844(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108348FLH32R-QS-W150-P60-L2000ストレート150
44,200
41,990
46,189(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108357FLH32R-QS-W150-P60-L3000ストレート150
69,000
65,550
72,105(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108366FLH32R-QS-W150-P80-L1000ストレート150
19,600
18,620
20,482(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108375FLH32R-QS-W150-P80-L1500ストレート150
27,600
26,220
28,842(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108384FLH32R-QS-W150-P80-L2000ストレート150
36,200
34,390
37,829(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108400FLH32R-QS-W150-P80-L3000ストレート150
55,200
52,440
57,684(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108409FLH32R-QS-W200-P40-L1000ストレート200
34,100
32,395
35,635(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108418FLH32R-QS-W200-P40-L1500ストレート200
49,600
47,120
51,832(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108427FLH32R-QS-W200-P40-L2000ストレート200
66,600
63,270
69,597(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108436FLH32R-QS-W200-P40-L3000ストレート200
98,000
93,100
102,410(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108445FLH32R-QS-W200-P60-L1000ストレート200
25,000
23,750
26,125(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108454FLH32R-QS-W200-P60-L1500ストレート200
36,400
34,580
38,038(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108470FLH32R-QS-W200-P60-L2000ストレート200
48,400
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82108479FLH32R-QS-W200-P60-L3000ストレート200
73,300
69,635
76,599(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする