曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TS - メイキコウ

特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸材質(ローラー部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全198種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82173055FLN42R-TC-W100-P50-R900-A90カーブ100
76,100
72,295
79,525(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173064FLN42R-TC-W100-P75-R900-A90カーブ100
66,900
63,555
69,911(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173037FLN42R-TC-W100-P100-R900-A90カーブ100
60,400
57,380
63,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173046FLN42R-TC-W100-P150-R900-A90カーブ100
53,200
50,540
55,594(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173098FLN42R-TC-W150-P50-R900-A90カーブ150
79,400
75,430
82,973(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173107FLN42R-TC-W150-P75-R900-A90カーブ150
69,700
66,215
72,837(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173080FLN42R-TC-W150-P100-R900-A90カーブ150
62,500
59,375
65,313(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173089FLN42R-TC-W150-P150-R900-A90カーブ150
55,400
52,630
57,893(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173134FLN42R-TC-W200-P50-R900-A90カーブ200
82,600
78,470
86,317(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173150FLN42R-TC-W200-P75-R900-A90カーブ200
72,400
68,780
75,658(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173116FLN42R-TC-W200-P100-R900-A90カーブ200
64,800
61,560
67,716(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173125FLN42R-TC-W200-P150-R900-A90カーブ200
57,100
54,245
59,670(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173177FLN42R-TC-W300-P50-R900-A90カーブ300
89,200
84,740
93,214(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173186FLN42R-TC-W300-P75-R900-A90カーブ300
77,800
73,910
81,301(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173159FLN42R-TC-W300-P100-R900-A90カーブ300
69,700
66,215
72,837(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173168FLN42R-TC-W300-P150-R900-A90カーブ300
60,800
57,760
63,536(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173220FLN42R-TC-W400-P50-R900-A90カーブ400
96,000
91,200
100,320(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173229FLN42R-TC-W400-P75-R900-A90カーブ400
83,600
79,420
87,362(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173195FLN42R-TC-W400-P100-R900-A90カーブ400
74,600
70,870
77,957(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173204FLN42R-TC-W400-P150-R900-A90カーブ400
65,200
61,940
68,134(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173256FLN42R-TC-W500-P50-R900-A90カーブ500
103,800
98,610
108,471(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173265FLN42R-TC-W500-P75-R900-A90カーブ500
90,300
85,785
94,364(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173238FLN42R-TC-W500-P100-R900-A90カーブ500
79,900
75,905
83,496(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173247FLN42R-TC-W500-P150-R900-A90カーブ500
69,700
66,215
72,837(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173299FLN42R-TC-W600-P50-R900-A90カーブ600
111,300
105,735
116,309(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173308FLN42R-TC-W600-P75-R900-A90カーブ600
96,800
91,960
101,156(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173274FLN42R-TC-W600-P100-R900-A90カーブ600
85,100
80,845
88,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173290FLN42R-TC-W600-P150-R900-A90カーブ600
74,600
70,870
77,957(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173335FLN42R-TC-W700-P50-R900-A90カーブ700
119,600
113,620
124,982(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173344FLN42R-TC-W700-P75-R900-A90カーブ700
103,800
98,610
108,471(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173317FLN42R-TC-W700-P100-R900-A90カーブ700
91,400
86,830
95,513(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173326FLN42R-TC-W700-P150-R900-A90カーブ700
79,400
75,430
82,973(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173378FLN42R-TC-W800-P50-R900-A90カーブ800
128,300
121,885
134,074(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173387FLN42R-TC-W800-P75-R900-A90カーブ800
111,300
105,735
116,309(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173360FLN42R-TC-W800-P100-R900-A90カーブ800
98,500
93,575
102,933(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173369FLN42R-TC-W800-P150-R900-A90カーブ800
85,100
80,845
88,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173430RO-FLN42R-S0-100ローラ単体100
960
912
1,003(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173439RO-FLN42R-S0-150ローラ単体150
1,010
960
1,056(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173448RO-FLN42R-S0-200ローラ単体200
1,090
1,036
1,140(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173457RO-FLN42R-S0-300ローラ単体300
1,230
1,169
1,286(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173466RO-FLN42R-S0-400ローラ単体400
1,410
1,340
1,474(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173475RO-FLN42R-S0-500ローラ単体500
1,580
1,501
1,651(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173484RO-FLN42R-S0-600ローラ単体600
1,800
1,710
1,881(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173500RO-FLN42R-S0-700ローラ単体700
1,960
1,862
2,048(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173509RO-FLN42R-S0-800ローラ単体800
2,170
2,062
2,268(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173518RO-FLN42R-S1-100ローラ単体100
1,090
1,036
1,140(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173527RO-FLN42R-S1-150ローラ単体150
1,170
1,112
1,223(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173536RO-FLN42R-S1-200ローラ単体200
1,240
1,178
1,296(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173545RO-FLN42R-S1-300ローラ単体300
1,440
1,368
1,505(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82173554RO-FLN42R-S1-400ローラ単体400
1,650
1,568
1,725(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする