曜日別特売

サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ

サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ - ニデックドライブテクノロジー

〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。

フランジモータ取付:T3出力軸:キー付き内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
枠番
質量(kg)
タイプ
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82174078VRXF-3B-K-100-T33B0.55標準型平均:4.46
55,000
52,250
57,475(税込)
当日出荷
返品不可
82174087VRXF-3B-K-200-T33B0.72標準型平均:4.46
55,000
52,250
57,475(税込)
当日出荷
返品不可
82174096VRXF-3B-K-400-T33B0.71標準型平均:4.46
55,000
52,250
57,475(税込)
当日出荷
返品不可
82174385VRXF-3C-K-750-T33C2.1標準型平均:8.92
63,000
59,850
65,835(税込)
当日出荷
返品不可
82174148VRXF-5B-K-50-T35B0.55標準型平均:3.69
55,000
52,250
57,475(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174105VRXF-5B-K-100-T35B0.55標準型平均:3.69
55,000
52,250
57,475(税込)
当日出荷
返品不可
82174114VRXF-5B-K-200-T35B0.72標準型平均:3.69
55,000
52,250
57,475(税込)
当日出荷
返品不可
82174394VRXF-5C-K-400-T35C1.7標準型平均:15
63,000
59,850
65,835(税込)
当日出荷
返品不可
82174410VRXF-5C-K-750-T35C2.1標準型平均:15
63,000
59,850
65,835(税込)
当日出荷
返品不可
82174139VRXF-9B-K-50-T39B0.55標準型平均:3.06
55,000
52,250
57,475(税込)
当日出荷
返品不可
82174130VRXF-9B-K-100-T39B0.55標準型平均:3.06
55,000
52,250
57,475(税込)
当日出荷
返品不可
82174419VRXF-9C-K-200-T39C1.7標準型平均:12.6
63,000
59,850
65,835(税込)
当日出荷
返品不可
82174428VRXF-9C-K-400-T39C1.7標準型平均:12.6
63,000
59,850
65,835(税込)
当日出荷
返品不可
82174035VRXF-9D-K-750-T39D3.4標準型平均:23.7
81,000
76,950
84,645(税込)
当日出荷
返品不可
82174270VRXF-15B-K-50-T315B0.7標準型平均:5.23
60,000
57,000
62,700(税込)
当日出荷
返品不可
82174254VRXF-15B-K-100-T315B0.7標準型平均:5.23
60,000
57,000
62,700(税込)
当日出荷
返品不可
82174437VRXF-15C-K-200-T315C2.1標準型平均:21.1
66,000
62,700
68,970(税込)
当日出荷
返品不可
82174446VRXF-15C-K-400-T315C2.1標準型平均:21.1
66,000
62,700
68,970(税込)
当日出荷
返品不可
82174157VRXF-15D-K-750-T315D3.8標準型平均:39.5
82,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
返品不可
82174288VRXF-20B-K-50-T320B0.7標準型平均:6.5
60,000
57,000
62,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
82174279VRXF-20B-K-100-T320B0.7標準型平均:6.5
60,000
57,000
62,700(税込)
当日出荷
返品不可
82174455VRXF-20C-K-200-T320C2.1標準型平均:27.4
66,000
62,700
68,970(税込)
当日出荷
返品不可
82174464VRXF-20C-K-400-T320C2.1標準型平均:27.4
66,000
62,700
68,970(税込)
当日出荷
返品不可
82174166VRXF-20D-K-750-T320D3.8標準型平均:52.8
82,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
返品不可
82174306VRXF-25B-K-50-T325B0.7標準型平均:8.15
60,000
57,000
62,700(税込)
当日出荷
返品不可
82174297VRXF-25B-K-100-T325B0.7標準型平均:8.15
60,000
57,000
62,700(税込)
当日出荷
返品不可
82174480VRXF-25C-K-200-T325C2.1標準型平均:34.3
66,000
62,700
68,970(税込)
当日出荷
返品不可
82174489VRXF-25C-K-400-T325C2.1標準型平均:34.3
66,000
62,700
68,970(税込)
当日出荷
返品不可
82174175VRXF-25D-K-750-T325D3.8標準型平均:65.9
82,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
82174498VRXF-35C-K-200-T335C2.1標準型平均:20.2
66,000
62,700
68,970(税込)
当日出荷
返品不可
82174184VRXF-35D-K-400-T335D3.8標準型平均:48.1
82,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
返品不可
82174507VRXF-45C-K-100-T345C2標準型平均:12.4
66,000
62,700
68,970(税込)
当日出荷
返品不可
82174044VRXF-LB-5C-K-750-T35C2.1ローバックラッシ型平均:15
75,000
71,250
78,375(税込)
10日以内出荷
返品不可
82174349VRXF-PB-3B-K-50-T33B0.55高精度型平均:4.46
70,000
66,500
73,150(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174315VRXF-PB-3B-K-100-T33B0.55高精度型平均:4.46
70,000
66,500
73,150(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174324VRXF-PB-3B-K-200-T33B0.72高精度型平均:4.46
70,000
66,500
73,150(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174340VRXF-PB-3B-K-400-T33B0.71高精度型平均:4.46
70,000
66,500
73,150(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174376VRXF-PB-5B-K-50-T35B0.55高精度型平均:3.69
70,000
66,500
73,150(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174358VRXF-PB-5B-K-100-T35B0.55高精度型平均:3.69
70,000
66,500
73,150(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174367VRXF-PB-5B-K-200-T35B0.72高精度型平均:3.69
70,000
66,500
73,150(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174200VRXF-PB-5C-K-400-T35C1.7高精度型平均:15
82,000
77,980
85,778(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174236VRXF-PB-15B-K-50-T315B0.7高精度型平均:5.23
74,000
70,300
77,330(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174227VRXF-PB-15B-K-100-T315B0.7高精度型平均:5.23
74,000
70,300
77,330(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174209VRXF-PB-15C-K-200-T315C2.1高精度型平均:21.1
85,000
80,750
88,825(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174218VRXF-PB-15C-K-400-T315C2.1高精度型平均:21.1
85,000
80,750
88,825(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174060VRXF-PB-20D-K-750-T320D3.8高精度型平均:52.8
105,000
99,750
109,725(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174245VRXF-PB-25B-K-100-T325B0.7高精度型平均:8.15
74,000
70,300
77,330(税込)
98日以内出荷
返品不可
82174069VRXF-PB-45D-K-200-T345D3.8高精度型平均:36.8
105,000
99,750
109,725(税込)
98日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする