曜日別特売

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPS-SN(オープン型・簡易ユニットタイプ)

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPS-SN(オープン型・簡易ユニットタイプ) - ニデックドライブテクノロジー

〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。

タイプWPS-SN回転速度(r/min)平均入力:3000内容量1個
全69種類を絞り込む
減速比
サイズ
許容トルク(N・m)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
サイズ
最大トルク(N・m)
許容トルク(N・m)
最大許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82182645WPS-35-50-SN-6B5035非常:46平均:723
54,800
52,060
57,266(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182654WPS-35-50-SN-8B5035非常:46平均:723
54,800
52,060
57,266(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182670WPS-35-50-SN-8K5035非常:46平均:723
54,800
52,060
57,266(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182679WPS-35-80-SN-6B8035非常:55平均:927
54,800
52,060
57,266(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182688WPS-35-80-SN-8B8035非常:55平均:927
54,800
52,060
57,266(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182697WPS-35-80-SN-8K8035非常:55平均:927
54,800
52,060
57,266(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182618WPS-35-100-SN-6B10035非常:63平均:932
54,800
52,060
57,266(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182627WPS-35-100-SN-8B10035非常:63平均:932
54,800
52,060
57,266(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182636WPS-35-100-SN-8K10035非常:63平均:932
54,800
52,060
57,266(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183090WPS-42-50-SN-6B5042非常:91平均:2144
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183099WPS-42-50-SN-8B5042非常:91平均:2144
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183108WPS-42-50-SN-8K5042非常:91平均:2144
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183117WPS-42-80-SN-6B8042非常:102平均:2650
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183126WPS-42-80-SN-8B8042非常:102平均:2650
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183135WPS-42-80-SN-8K8042非常:102平均:2650
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183029WPS-42-100-SN-6B10042非常:129平均:2863
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183038WPS-42-100-SN-8B10042非常:129平均:2863
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183047WPS-42-100-SN-8K10042非常:129平均:2863
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183056WPS-42-120-SN-6B12042非常:129平均:2863
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183065WPS-42-120-SN-8B12042非常:129平均:2863
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183074WPS-42-120-SN-8K12042非常:129平均:2863
64,800
61,560
67,716(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183257WPS-50-50-SN-8K5050非常:127平均:3373
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183230WPS-50-50-SN-11K5050非常:127平均:3373
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183239WPS-50-50-SN-12K5050非常:127平均:3373
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183248WPS-50-50-SN-14K5050非常:127平均:3373
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183300WPS-50-80-SN-8K8050非常:149平均:4086
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183266WPS-50-80-SN-11K8050非常:149平均:4086
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183275WPS-50-80-SN-12K8050非常:149平均:4086
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183284WPS-50-80-SN-14K8050非常:149平均:4086
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183178WPS-50-100-SN-8K10050非常:172平均:4796
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183144WPS-50-100-SN-11K10050非常:172平均:4796
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183160WPS-50-100-SN-12K10050非常:172平均:4796
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183169WPS-50-100-SN-14K10050非常:172平均:4796
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183214WPS-50-120-SN-8K12050非常:172平均:4796
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183187WPS-50-120-SN-11K12050非常:172平均:4796
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183196WPS-50-120-SN-12K12050非常:172平均:4796
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82183205WPS-50-120-SN-14K12050非常:172平均:4796
76,400
72,580
79,838(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182785WPS-63-50-SN-11K5063非常:242平均:51127
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182794WPS-63-50-SN-14K5063非常:242平均:51127
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182810WPS-63-50-SN-16K5063非常:242平均:51127
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182819WPS-63-50-SN-19K5063非常:242平均:51127
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182828WPS-63-80-SN-11K8063非常:266平均:66142
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182837WPS-63-80-SN-14K8063非常:266平均:66142
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182846WPS-63-80-SN-16K8063非常:266平均:66142
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182855WPS-63-80-SN-19K8063非常:266平均:66142
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182706WPS-63-100-SN-11K10063非常:295平均:70163
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182715WPS-63-100-SN-14K10063非常:295平均:70163
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182724WPS-63-100-SN-16K10063非常:295平均:70163
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182740WPS-63-100-SN-19K10063非常:295平均:70163
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
82182749WPS-63-120-SN-11K12063非常:295平均:70163
89,300
84,835
93,319(税込)
99日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする