曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-CS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-CS - メイキコウ

特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。ケースものの搬送に適している。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3 AL 機高(H) 96 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全107種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82191027PLJ50R-CC-W100-P75-R900-A90カーブ100
107,600
102,220
112,442(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191009PLJ50R-CC-W100-P100-R900-A90カーブ100
93,000
88,350
97,185(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191018PLJ50R-CC-W100-P150-R900-A90カーブ100
78,500
74,575
82,033(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191054PLJ50R-CC-W200-P75-R900-A90カーブ200
119,600
113,620
124,982(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191036PLJ50R-CC-W200-P100-R900-A90カーブ200
102,300
97,185
106,904(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191045PLJ50R-CC-W200-P150-R900-A90カーブ200
85,700
81,415
89,557(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191088PLJ50R-CC-W300-P75-R900-A90カーブ300
131,500
124,925
137,418(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191070PLJ50R-CC-W300-P100-R900-A90カーブ300
111,700
106,115
116,727(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191079PLJ50R-CC-W300-P150-R900-A90カーブ300
92,400
87,780
96,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191115PLJ50R-CC-W400-P75-R900-A90カーブ400
143,200
136,040
149,644(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191097PLJ50R-CC-W400-P100-R900-A90カーブ400
121,000
114,950
126,445(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191106PLJ50R-CC-W400-P150-R900-A90カーブ400
99,300
94,335
103,769(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191149PLJ50R-CC-W500-P75-R900-A90カーブ500
155,200
147,440
162,184(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191124PLJ50R-CC-W500-P100-R900-A90カーブ500
130,200
123,690
136,059(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191140PLJ50R-CC-W500-P150-R900-A90カーブ500
106,300
100,985
111,084(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191280PLJ50R-CS-W100-P75-L1000ストレート100
49,500
47,025
51,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191289PLJ50R-CS-W100-P75-L1500ストレート100
74,800
71,060
78,166(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191298PLJ50R-CS-W100-P75-L2000ストレート100
95,700
90,915
100,007(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191307PLJ50R-CS-W100-P75-L3000ストレート100
145,100
137,845
151,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191158PLJ50R-CS-W100-P100-L1000ストレート100
40,200
38,190
42,009(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191167PLJ50R-CS-W100-P100-L1500ストレート100
59,000
56,050
61,655(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191176PLJ50R-CS-W100-P100-L2000ストレート100
77,100
73,245
80,570(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191185PLJ50R-CS-W100-P100-L3000ストレート100
114,000
108,300
119,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191194PLJ50R-CS-W100-P150-L1000ストレート100
28,200
26,790
29,469(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191210PLJ50R-CS-W100-P150-L1500ストレート100
43,500
41,325
45,458(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191219PLJ50R-CS-W100-P150-L2000ストレート100
55,300
52,535
57,789(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191228PLJ50R-CS-W100-P150-L3000ストレート100
82,600
78,470
86,317(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191237PLJ50R-CS-W100-P200-L1000ストレート100
25,500
24,225
26,648(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191246PLJ50R-CS-W100-P200-L1500ストレート100
34,100
32,395
35,635(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191255PLJ50R-CS-W100-P200-L2000ストレート100
46,000
43,700
48,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191264PLJ50R-CS-W100-P200-L3000ストレート100
67,300
63,935
70,329(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191438PLJ50R-CS-W200-P75-L1000ストレート200
56,500
53,675
59,043(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191447PLJ50R-CS-W200-P75-L1500ストレート200
85,600
81,320
89,452(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191456PLJ50R-CS-W200-P75-L2000ストレート200
109,800
104,310
114,741(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191465PLJ50R-CS-W200-P75-L3000ストレート200
166,200
157,890
173,679(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191316PLJ50R-CS-W200-P100-L1000ストレート200
45,800
43,510
47,861(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191325PLJ50R-CS-W200-P100-L1500ストレート200
66,900
63,555
69,911(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191334PLJ50R-CS-W200-P100-L2000ストレート200
88,000
83,600
91,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191350PLJ50R-CS-W200-P100-L3000ストレート200
129,900
123,405
135,746(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191359PLJ50R-CS-W200-P150-L1000ストレート200
31,500
29,925
32,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191368PLJ50R-CS-W200-P150-L1500ストレート200
49,300
46,835
51,519(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191377PLJ50R-CS-W200-P150-L2000ストレート200
62,500
59,375
65,313(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191386PLJ50R-CS-W200-P150-L3000ストレート200
93,600
88,920
97,812(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191395PLJ50R-CS-W200-P200-L1000ストレート200
28,200
26,790
29,469(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191404PLJ50R-CS-W200-P200-L1500ストレート200
38,300
36,385
40,024(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191420PLJ50R-CS-W200-P200-L2000ストレート200
51,600
49,020
53,922(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191429PLJ50R-CS-W200-P200-L3000ストレート200
75,700
71,915
79,107(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191596PLJ50R-CS-W300-P75-L1000ストレート300
63,800
60,610
66,671(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191605PLJ50R-CS-W300-P75-L1500ストレート300
96,000
91,200
100,320(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191614PLJ50R-CS-W300-P75-L2000ストレート300
123,500
117,325
129,058(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする