まめいた
LP サッシみぞクリーナー
サッシの溝や隙間の掃除に
用途
ワイドスティック2本と、スリムスティック1本のセット。ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。水だけでも汚れを落とせます。すきま、すみに応じて使い分けができます。
材質
ABS樹脂、ポリエステル
寸法(mm)
ワイドスティック/約20×15×160、スリムスティック/約18×10×205
質量(g)
ワイドスティック/約7、スリムスティック/約7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82195568
LB-328
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください