まめいた
LP ダストケースクリーナー
掃除機のフィルターやダストケースなどのお手入れに
用途
毛足が長い360度植毛ブラシがすみまで届き、細部のホコリを掃き出します。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。細いダストケースやヘッドの吸込み口など、狭いところに入るスリム設計。使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。掃除機のダストケース、フィルター、ヘッドの吸込み口などのお手入れに。
材質
ポリプロピレン、ナイロン
寸法(mm)
約50×50×185
質量(g)
約8
耐熱温度(℃)
約100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82195595
LB-332
オープン
¥
358
¥
394
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください