曜日別特売

LP 加湿器お手入れセット

LP 加湿器お手入れセット - まめいたLP 加湿器お手入れセット - まめいたLP 加湿器お手入れセット - まめいたLP 加湿器お手入れセット - まめいたLP 加湿器お手入れセット - まめいたLP 加湿器お手入れセット - まめいたLP 加湿器お手入れセット - まめいた

加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシセット。[極細繊維ブラシ]水だけで洗える極細繊維で汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らない隙間や溝に入ります。[起毛ブラシ]極細起毛ブラシが細部の汚れをしっかり落とします。ブラシ部先端がカーブしており曲面も洗いやすい形状。こすれるヘラ付き。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。

用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。隙間ブラシ、溝洗いブラシとして。セット内容極細繊維ブラシ/1本、起毛ブラシ/2本材質[極細繊維ブラシ]ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル・ナイロン [起毛ブラシ]ハンドル/ナイロン・ポリウレタンフォーム質量(g)極細繊維ブラシ/約4、起毛ブラシ/約6.3寸法(cm)極細繊維ブラシ/約1×0.5×17、起毛ブラシ/約2×2.2×16耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※ハイブリット式、気化式、スチーム式、超音波式など加湿器のお手入れ方法は異なるため、メーカーで推奨されている方法に従ってください。
※加湿器が作業している状態での使用は絶対にしないでください。必ず電源を切りコンセントを抜いてからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82195647LB-336
オープン
358
394(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする