明和グラビア
窓飾りシート/省エネ飛散防止タイプ
省エネ 冷房効率UP! 飛散防止効果のある窓フィルム かんたんに貼れてきれいにはがせてまた使える!!
用途
強い日差しを約69%カット
材質
塩化ビニル樹脂/【保護フィルム】ポリエステル
色
BK
内容量
1本
注意
※ガラスの飛散防止効果は、すべての環境で効果を発揮するものではありません。保管状態や経時変化などの条件によりガラスが飛び散る場合もあります。また、飛散防止効果が発揮されるには、貼付け後1週間程度かかります
※ザラザラ面の窓ガラス 凸凹ガラス 特殊ガラスには貼れません
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラスの平らな面
※・アクリル板
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、凹凸ガラスの凹凸面、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198176
GPH-9202
92cm丈×90cm
¥
4,360
¥
2,743
¥
3,017
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82198194
GPH-4602
46cm丈×90cm
¥
2,470
¥
1,586
¥
1,745
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください