歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付

歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア

歯磨き後に歯垢染色錠とミラーを使って磨き残しをチェック!
歯科健診で行っている歯垢の染め出しをご家庭でも。
お子様の歯磨きチェックや、歯磨きの癖の見直しに!
歯垢部分が赤く染まり付属のミラーで確認しやすいです。
歯磨き後、本品1錠口に入れ噛み砕き、唾液と舌で歯全体に行き渡らせます。

材質タブレット:乳糖・着色料(赤色105号)、ミラー:ポリプロピレン 規格ミラー付 直径(Φcm)ミラー:(約)2 全長(cm)ミラー:(約)16.5 使用の目安使用量:1回1錠 内容量1個(12錠)
注意
※本品には、乳成分のアレルギーを含む原料(乳糖)を使用しております。乳成分のアレルギーをお持ちの方は本品の使用はお止めください。
※外出前の使用はお控えください。
※万一、衣類に付着した場合、落ちにくいので使用の際は注意してください。
※使用中、または使用後に染め出し液が唇に付着し赤く染まりますが、洗顔や口をゆすぐ等で時間と共に落ちていきます。
※ミラーは沸騰消毒をしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82194615 1010118
オープン
1,000
1,100 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする