成美堂出版
マンガ+ゴロ合わせでスピード合格!乙種第4類危険物取扱者
試験に出る超重要ポイントだけを短期間でマスター。ゴロ合わせやマンガを多用した読みやすい構成。要点を隠せる赤シート対応。
サイズ
版型:A5
ページ数
240
ジャンル
専門
著者名
コンデックス研究所
初版年月
2024/8/1
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198307
-
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください