NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2

NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 - NSPNSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。
外周部の基礎幅、段差を確保できます。
型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。
スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。
防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45内容量1箱(25個)
関連資料:(0.21MB) (1.77MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品はベタ基礎外周で使用する製品です。
※段セパを設置する場合はコーナー部、T字部=500mm以内 直線部=1000mm以内に設置して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
821951668214812基礎幅:120
12,190
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821951758214813基礎幅:135
12,460
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821951848214814基礎幅:150
12,460
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821952008214815基礎幅:160
12,740
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821952098214816基礎幅:170
15,120
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821952188214817基礎幅:180
15,120
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする