曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-BS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-BS - メイキコウ

特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・90 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900 カ材質(ローラー部)樹脂内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全90種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82201256PLP30R-BC-W100-P40-R900-A90カーブ100
102,900
97,755
107,531(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201265PLP30R-BC-W100-P60-R900-A90カーブ100
81,800
77,710
85,481(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201274PLP30R-BC-W100-P90-R900-A90カーブ100
66,600
63,270
69,597(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201290PLP30R-BC-W150-P40-R900-A90カーブ150
107,400
102,030
112,233(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201299PLP30R-BC-W150-P60-R900-A90カーブ150
85,600
81,320
89,452(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201308PLP30R-BC-W150-P90-R900-A90カーブ150
69,000
65,550
72,105(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201317PLP30R-BC-W200-P40-R900-A90カーブ200
112,000
106,400
117,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201326PLP30R-BC-W200-P60-R900-A90カーブ200
88,400
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201335PLP30R-BC-W200-P90-R900-A90カーブ200
71,600
68,020
74,822(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201344PLP30R-BC-W300-P40-R900-A90カーブ300
124,300
118,085
129,894(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201360PLP30R-BC-W300-P60-R900-A90カーブ300
97,100
92,245
101,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201369PLP30R-BC-W300-P90-R900-A90カーブ300
77,800
73,910
81,301(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201378PLP30R-BC-W400-P40-R900-A90カーブ400
135,100
128,345
141,180(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201387PLP30R-BC-W400-P60-R900-A90カーブ400
105,400
100,130
110,143(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201396PLP30R-BC-W400-P90-R900-A90カーブ400
83,900
79,705
87,676(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201405PLP30R-BC-W500-P40-R900-A90カーブ500
145,200
137,940
151,734(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201414PLP30R-BC-W500-P60-R900-A90カーブ500
112,400
106,780
117,458(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201430PLP30R-BC-W500-P90-R900-A90カーブ500
89,400
84,930
93,423(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199366RO-PLP30R-S0-100ローラ単体100
2,020
1,919
2,111(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199375RO-PLP30R-S0-150ローラ単体150
2,100
1,995
2,195(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199384RO-PLP30R-S0-200ローラ単体200
2,190
2,081
2,289(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199400RO-PLP30R-S0-300ローラ単体300
2,340
2,223
2,445(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199409RO-PLP30R-S0-400ローラ単体400
2,530
2,404
2,644(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199418RO-PLP30R-S0-500ローラ単体500
2,680
2,546
2,801(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199427RO-PLP30R-S1-100ローラ単体100
2,130
2,024
2,226(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199436RO-PLP30R-S1-150ローラ単体150
2,380
2,261
2,487(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199445RO-PLP30R-S1-200ローラ単体200
2,520
2,394
2,633(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199454RO-PLP30R-S1-300ローラ単体300
2,740
2,603
2,863(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199470RO-PLP30R-S1-400ローラ単体400
3,040
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199479RO-PLP30R-S1-500ローラ単体500
3,260
3,097
3,407(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199978PLP30R-BS-W100-P40-L1000ストレート100
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82199987PLP30R-BS-W100-P40-L1500ストレート100
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82201439PLP30R-BS-W100-P40-L2000ストレート100
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82201448PLP30R-BS-W100-P40-L3000ストレート100
136,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82199996PLP30R-BS-W100-P60-L1000ストレート100
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200005PLP30R-BS-W100-P60-L1500ストレート100
50,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200014PLP30R-BS-W100-P60-L2000ストレート100
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82201457PLP30R-BS-W100-P60-L3000ストレート100
99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200030PLP30R-BS-W100-P90-L1000ストレート100
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200039PLP30R-BS-W100-P90-L1500ストレート100
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200048PLP30R-BS-W100-P90-L2000ストレート100
50,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82201466PLP30R-BS-W100-P90-L3000ストレート100
76,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200057PLP30R-BS-W200-P40-L1000ストレート200
50,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200066PLP30R-BS-W200-P40-L1500ストレート200
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200075PLP30R-BS-W200-P40-L2000ストレート200
100,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200084PLP30R-BS-W200-P40-L3000ストレート200
150,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200100PLP30R-BS-W200-P60-L1000ストレート200
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200109PLP30R-BS-W200-P60-L1500ストレート200
55,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200118PLP30R-BS-W200-P60-L2000ストレート200
72,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82200127PLP30R-BS-W200-P60-L3000ストレート200
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82199978PLP30R-BS-W100-P40-L100089819423PLP30R-BS-W100-P40-L1000PLP30R-BS-W100-P40-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819423軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
82199987PLP30R-BS-W100-P40-L150089819432PLP30R-BS-W100-P40-L1500PLP30R-BS-W100-P40-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819432軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
82201439PLP30R-BS-W100-P40-L200089819441PLP30R-BS-W100-P40-L2000PLP30R-BS-W100-P40-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819441軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
82201448PLP30R-BS-W100-P40-L300089819457PLP30R-BS-W100-P40-L3000PLP30R-BS-W100-P40-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819457軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
82199996PLP30R-BS-W100-P60-L100089819466PLP30R-BS-W100-P60-L1000PLP30R-BS-W100-P60-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819466軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
82200005PLP30R-BS-W100-P60-L150089819475PLP30R-BS-W100-P60-L1500PLP30R-BS-W100-P60-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819475軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
82200014PLP30R-BS-W100-P60-L200089819484PLP30R-BS-W100-P60-L2000PLP30R-BS-W100-P60-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819484軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
82201457PLP30R-BS-W100-P60-L300089819493PLP30R-BS-W100-P60-L3000PLP30R-BS-W100-P60-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819493軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました
82200030PLP30R-BS-W100-P90-L100089819502PLP30R-BS-W100-P90-L1000PLP30R-BS-W100-P90-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819502軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
82200039PLP30R-BS-W100-P90-L150089819511PLP30R-BS-W100-P90-L1500PLP30R-BS-W100-P90-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819511軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
82200048PLP30R-BS-W100-P90-L200089819527PLP30R-BS-W100-P90-L2000PLP30R-BS-W100-P90-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819527軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
82201466PLP30R-BS-W100-P90-L300089819536PLP30R-BS-W100-P90-L3000PLP30R-BS-W100-P90-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819536軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
82200057PLP30R-BS-W200-P40-L100089819667PLP30R-BS-W200-P40-L1000PLP30R-BS-W200-P40-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819667軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
82200066PLP30R-BS-W200-P40-L150089819676PLP30R-BS-W200-P40-L1500PLP30R-BS-W200-P40-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819676軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
82200075PLP30R-BS-W200-P40-L200089819685PLP30R-BS-W200-P40-L2000PLP30R-BS-W200-P40-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819685軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました
82200084PLP30R-BS-W200-P40-L300089819694PLP30R-BS-W200-P40-L3000PLP30R-BS-W200-P40-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819694軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
82200100PLP30R-BS-W200-P60-L100089819703PLP30R-BS-W200-P60-L1000PLP30R-BS-W200-P60-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819703軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
82200109PLP30R-BS-W200-P60-L150089819712PLP30R-BS-W200-P60-L1500PLP30R-BS-W200-P60-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819712軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
82200118PLP30R-BS-W200-P60-L200089819721PLP30R-BS-W200-P60-L2000PLP30R-BS-W200-P60-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819721軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
82200127PLP30R-BS-W200-P60-L300089819737PLP30R-BS-W200-P60-L3000PLP30R-BS-W200-P60-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819737軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
85,980
税込94,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする