ナリカ
レーザー光源装置保持具
レーザー光源装置をしっかりと保持し、放熱効果を高めます。
用途
レーザー光源装置を小型機器に取り付ける時に、レーザー光源装置本体をしっかりと保持するための部材(ホルダー)。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
口径(Φmm)
適合レーザーの種類
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82207048
ZES-2000-10
50
ホルダー:12
光源装置:635シリーズ
42×37.5×14
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82207057
ZES-2000-41
90
ホルダー:16
光源装置:640シリーズ、515シリーズ、450シリーズ
48×44×16
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください