曜日別特売

ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS

ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS - メイキコウ

特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全176種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
176種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82208265FHJ76J-WC-W100-P150-R900-A90カーブ100
111,200
105,640
116,204(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208274FHJ76J-WC-W100-P200-R900-A90カーブ100
99,200
94,240
103,664(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208290FHJ76J-WC-W150-P150-R900-A90カーブ150
116,900
111,055
122,161(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208299FHJ76J-WC-W150-P200-R900-A90カーブ150
103,600
98,420
108,262(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208308FHJ76J-WC-W200-P150-R900-A90カーブ200
121,300
115,235
126,759(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208317FHJ76J-WC-W200-P200-R900-A90カーブ200
106,800
101,460
111,606(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208326FHJ76J-WC-W300-P150-R900-A90カーブ300
131,300
124,735
137,209(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208335FHJ76J-WC-W300-P200-R900-A90カーブ300
115,300
109,535
120,489(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208344FHJ76J-WC-W400-P150-R900-A90カーブ400
141,700
134,615
148,077(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208360FHJ76J-WC-W400-P200-R900-A90カーブ400
124,100
117,895
129,685(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208369FHJ76J-WC-W500-P150-R900-A90カーブ500
151,900
144,305
158,736(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208378FHJ76J-WC-W500-P200-R900-A90カーブ500
132,300
125,685
138,254(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208387FHJ76J-WC-W600-P150-R900-A90カーブ600
162,100
153,995
169,395(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208396FHJ76J-WC-W600-P200-R900-A90カーブ600
140,800
133,760
147,136(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208405FHJ76J-WC-W700-P150-R900-A90カーブ700
172,200
163,590
179,949(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208414FHJ76J-WC-W700-P200-R900-A90カーブ700
149,600
142,120
156,332(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208430FHJ76J-WC-W800-P150-R900-A90カーブ800
182,300
173,185
190,504(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208439FHJ76J-WC-W800-P200-R900-A90カーブ800
157,500
149,625
164,588(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208448FHJ76J-WC-W900-P150-R900-A90カーブ900
198,900
188,955
207,851(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208457FHJ76J-WC-W900-P200-R900-A90カーブ900
169,700
161,215
177,337(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208247FHJ76J-WC-W1000-P150-R900-A90カーブ1000
212,100
201,495
221,645(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208256FHJ76J-WC-W1000-P200-R900-A90カーブ1000
183,500
174,325
191,758(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208588FHJ76J-WS-W100-P150-L1000ストレート100
40,000
38,000
41,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208597FHJ76J-WS-W100-P150-L1500ストレート100
61,800
58,710
64,581(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208606FHJ76J-WS-W100-P150-L2000ストレート100
78,900
74,955
82,451(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208615FHJ76J-WS-W100-P150-L3000ストレート100
123,500
117,325
129,058(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208624FHJ76J-WS-W100-P200-L1000ストレート100
34,800
33,060
36,366(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208640FHJ76J-WS-W100-P200-L1500ストレート100
49,300
46,835
51,519(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208649FHJ76J-WS-W100-P200-L2000ストレート100
65,800
62,510
68,761(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208658FHJ76J-WS-W100-P200-L3000ストレート100
98,500
93,575
102,933(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208667FHJ76J-WS-W100-P300-L1000ストレート100
26,700
25,365
27,902(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208676FHJ76J-WS-W100-P300-L1500ストレート100
39,700
37,715
41,487(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208685FHJ76J-WS-W100-P300-L2000ストレート100
48,800
46,360
50,996(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208694FHJ76J-WS-W100-P300-L3000ストレート100
79,300
75,335
82,869(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208710FHJ76J-WS-W150-P150-L1000ストレート150
42,600
40,470
44,517(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208719FHJ76J-WS-W150-P150-L1500ストレート150
65,500
62,225
68,448(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208728FHJ76J-WS-W150-P150-L2000ストレート150
83,900
79,705
87,676(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208737FHJ76J-WS-W150-P150-L3000ストレート150
130,900
124,355
136,791(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208746FHJ76J-WS-W150-P200-L1000ストレート150
36,500
34,675
38,143(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208755FHJ76J-WS-W150-P200-L1500ストレート150
52,000
49,400
54,340(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208764FHJ76J-WS-W150-P200-L2000ストレート150
69,600
66,120
72,732(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208780FHJ76J-WS-W150-P200-L3000ストレート150
103,800
98,610
108,471(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208789FHJ76J-WS-W150-P300-L1000ストレート150
28,100
26,695
29,365(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208798FHJ76J-WS-W150-P300-L1500ストレート150
41,500
39,425
43,368(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208807FHJ76J-WS-W150-P300-L2000ストレート150
51,500
48,925
53,818(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208816FHJ76J-WS-W150-P300-L3000ストレート150
83,100
78,945
86,840(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208825FHJ76J-WS-W200-P150-L1000ストレート200
44,300
42,085
46,294(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208834FHJ76J-WS-W200-P150-L1500ストレート200
68,400
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208850FHJ76J-WS-W200-P150-L2000ストレート200
87,800
83,410
91,751(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82208859FHJ76J-WS-W200-P150-L3000ストレート200
136,700
129,865
142,852(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする