曜日別特売

ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHE57R-WS

ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHE57R-WS - メイキコウ

特長:重荷重クラスの汎用タイプ。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 300kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全231種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
231種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82213427FHE57R-WC-W100-P75-R900-A90カーブ100
85,900
81,605
89,766(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213409FHE57R-WC-W100-P100-R900-A90カーブ100
75,000
71,250
78,375(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213418FHE57R-WC-W100-P150-R900-A90カーブ100
64,000
60,880
66,968(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213454FHE57R-WC-W150-P75-R900-A90カーブ150
91,000
86,450
95,095(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213436FHE57R-WC-W150-P100-R900-A90カーブ150
79,100
75,145
82,660(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213445FHE57R-WC-W150-P150-R900-A90カーブ150
67,000
63,650
70,015(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213488FHE57R-WC-W200-P75-R900-A90カーブ200
94,800
90,060
99,066(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213470FHE57R-WC-W200-P100-R900-A90カーブ200
82,100
77,995
85,795(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213479FHE57R-WC-W200-P150-R900-A90カーブ200
69,200
65,740
72,314(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213515FHE57R-WC-W300-P75-R900-A90カーブ300
104,000
98,880
108,768(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213497FHE57R-WC-W300-P100-R900-A90カーブ300
89,300
84,835
93,319(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213506FHE57R-WC-W300-P150-R900-A90カーブ300
74,700
70,965
78,062(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213549FHE57R-WC-W400-P75-R900-A90カーブ400
113,000
107,350
118,085(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213524FHE57R-WC-W400-P100-R900-A90カーブ400
96,500
91,675
100,843(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213540FHE57R-WC-W400-P150-R900-A90カーブ400
80,000
76,000
83,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213576FHE57R-WC-W500-P75-R900-A90カーブ500
121,800
115,710
127,281(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213558FHE57R-WC-W500-P100-R900-A90カーブ500
103,700
98,515
108,367(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213567FHE57R-WC-W500-P150-R900-A90カーブ500
85,600
81,320
89,452(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213610FHE57R-WC-W600-P75-R900-A90カーブ600
130,700
124,165
136,582(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213585FHE57R-WC-W600-P100-R900-A90カーブ600
111,100
105,545
116,100(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213594FHE57R-WC-W600-P150-R900-A90カーブ600
90,900
86,355
94,991(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213637FHE57R-WC-W700-P75-R900-A90カーブ700
140,400
133,380
146,718(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213619FHE57R-WC-W700-P100-R900-A90カーブ700
118,500
112,575
123,833(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213628FHE57R-WC-W700-P150-R900-A90カーブ700
97,200
92,340
101,574(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213664FHE57R-WC-W800-P75-R900-A90カーブ800
149,500
142,025
156,228(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213646FHE57R-WC-W800-P100-R900-A90カーブ800
125,800
119,510
131,461(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213655FHE57R-WC-W800-P150-R900-A90カーブ800
102,500
97,375
107,113(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213698FHE57R-WC-W900-P75-R900-A90カーブ900
177,100
168,245
185,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213680FHE57R-WC-W900-P100-R900-A90カーブ900
148,000
140,600
154,660(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213689FHE57R-WC-W900-P150-R900-A90カーブ900
118,400
112,480
123,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213400FHE57R-WC-W1000-P75-R900-A90カーブ1000
191,500
181,925
200,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213375FHE57R-WC-W1000-P100-R900-A90カーブ1000
159,700
151,715
166,887(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82213384FHE57R-WC-W1000-P150-R900-A90カーブ1000
127,900
121,505
133,656(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214714RO-FHE57R-S0-100ローラ単体100
2,260
2,147
2,362(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214739RO-FHE57R-S0-150ローラ単体150
2,440
2,318
2,550(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214748RO-FHE57R-S0-200ローラ単体200
2,590
2,461
2,707(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214757RO-FHE57R-S0-300ローラ単体300
2,900
2,755
3,031(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214766RO-FHE57R-S0-400ローラ単体400
3,220
3,059
3,365(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214775RO-FHE57R-S0-500ローラ単体500
3,550
3,373
3,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214784RO-FHE57R-S0-600ローラ単体600
3,890
3,696
4,066(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214800RO-FHE57R-S0-700ローラ単体700
4,240
4,028
4,431(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214809RO-FHE57R-S0-800ローラ単体800
4,580
4,351
4,786(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214818RO-FHE57R-S0-900ローラ単体900
5,040
4,788
5,267(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214730RO-FHE57R-S0-1000ローラ単体1000
5,500
5,225
5,748(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214827RO-FHE57R-S1-100ローラ単体100
2,500
2,375
2,613(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214836RO-FHE57R-S1-150ローラ単体150
2,710
2,575
2,833(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214845RO-FHE57R-S1-200ローラ単体200
2,890
2,746
3,021(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214854RO-FHE57R-S1-300ローラ単体300
3,310
3,145
3,460(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214870RO-FHE57R-S1-400ローラ単体400
3,700
3,515
3,867(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82214879RO-FHE57R-S1-500ローラ単体500
4,090
3,886
4,275(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする